Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Ordner 1010, DIN A4, Rückenbreite 80 mm, 20 Stück, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-183811
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10105045
EAN/GTIN:
     4002432489985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

Die innovative Ordnerneuheit für einfacheres sowie komfortableres und dadurch schnelleres Arbeiten.

  • Mit patentierter 180-°-Präzisionsmechanik
  • für höchste Beanspruchung
  • mit strapazierfähigem, abwaschbarem Material kaschiert
  • PP-Sichttasche am Rücken für auswechselbares Rückenschild
  • inkl. Schlitze im Vorderdeckel für sicheren Stand
  • inkl. Kantenschutz, Griffloch und Deckblatt
  • 5 Jahre Garantie
  • Rückenbreite: 52/80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Stück pro Paket:
20
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe Rücken:
orange
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, 183811, 183811-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Kunststoff, Standardaktenordner, 180 Grad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 4,95*
€ 104,79*
Lager 3635
Frei Haus
€ 115,29*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.