Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-183442 Herst.-Nr.: 170015440944 EAN/GTIN: 8715946535999 |
| | |
|
| | |
| Epson Original Tintenpatronen sind optimal auf Ihren Drucker abgestimmt. Sie garantieren hohe Zuverlässigkeit, lange Haltbarkeit Ihrer Ausdrucke und problemloses Drucken über viele Jahre. Verwendbar mit folgenden Druckern: WorkForce Pro WF-4600 Series WorkForce Pro WF-4630 DWF WorkForce Pro WF-4640 DTWF WorkForce Pro WF-5100 Series WorkForce Pro WF-5110 DW WorkForce Pro WF-5190 DW WorkForce Pro WF-5600 Series WorkForce Pro WF-5620 DWF WorkForce Pro WF-5690 DWF Weitere Informationen: | | Farbe: | cyan | Kapazität ca./ Seiten: | null | Sparpack: | Nein | Seitenleistung Farbe: | 2000 | Fassungsvermögen: | 17,1 ml | Seitenleistung: | 2000 | kompatibel zu: | Epson 79XL (C13T79024010) | Originalzubehör: | Ja |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Workforce Pro WorkForce Pro WF-4600 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4630 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4640 DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5100 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5110 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5190 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5600 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5620 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5690 DWF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, 183442, 183442-SW81, Ink-Jet, Tinte, Ink-Cartridge, Tintenpatrone, Druckpatrone, Inkjet-Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 30,37* | € 38,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,78* | € 38,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,63* | € 38,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 30,89* | € 38,81* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,44* | € 52,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|