Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, HP 4x Toner 131A, CMYK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-183232
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     290656
EAN/GTIN:
     4250510869260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Das HP Druckerzubehör mit Smart Drucktechnologie für die HP LaserJets ermöglicht überragende, zuverlässige Druckqualität, erstklassige Benutzerfreundlichkeit und eine effiziente Zubehörverwaltung. So kann man besonders kostengünstig in Farbe drucken.
HP CF210A, schwarz, 1600 Seiten
HP CF211A, cyan, 1800 Seiten
HP CF212A, gelb, 1800 Seiten
HP CF213A, magenta, 1800 Seiten

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; cyan; magenta; gelb
Seitenleistung S/W:
1600
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Ja
Seitenleistung Farbe:
3 x 1800
kompatibel zu:
HP 131A CMYK (CF210A, CF211A, CF212A, CF213A)
Originalzubehör:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, 183232, 183232-SW81, Druckkassette, Druckertoner, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 313,68*
€ 372,18*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 312,71*
€ 372,18*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 372,18*
€ 442,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 368,52*
€ 438,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 344,04*
€ 409,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 334,29*
€ 397,81
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 312,71*
€ 372,12
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 78,1775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.