Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Xerox Business ECF, DIN A4, 80 g/m-², weiss 1 Palette = 240 x 500 Blatt


Menge:  Palette  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     3635-182478
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R91820
EAN/GTIN:
     5017534918201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Das Xerox Business ECF DIN A4 Kopierpapier in Weiss ist ein Universalpapier für den täglichen Einsatz im Büro.

Dieses Universalpapier mit einem handelsüblichen Papiergewicht von 80 g/m-² kommt im DIN A4 Format. Doppelseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert beanstandungslos. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Für alltägliche Bürokorrespondenz und als Papier für Ihre Notizen eignet sich das ungestrichene Papier mit angenehmerem Weissegrad sehr gut. Gerade bei den meisten herkömmlichen Anwendungen kann dieses Universalpapier mit einem perfekten Preis punkten.

Ein guter Durchlauf im Drucksystem und eine überzeugende Planlage sowie Sorterauslastung werden durch die Stärke des Papiers und ein ausreichendes Volumen sichergestellt.

Sehr oft sind beispielsweise amtliche oder rechtskräftige Dokumente wie Urkunden oder Verträge für Archivierungszwecke vorgesehen. Für diese Art Dokumente nehmen Sie vorsorglich ein Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. Zertifikate wie ECF und EU-Blume stellen sicher, dass Sie sich für ein Produkt entscheiden, bei dessen Herstellung umwelt- und ressourcenschonende Verfahren umgesetzt wurden. Sie erhalten das Xerox Business ECF DIN A4 Kopierpapier auf einer Palette mit 240 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Universalpapier für den täglichen Einsatz im Büro
  • Geeignet für: Memos, Entwürfe, E-Mail-Ausdrucke, Faxausdrucke, leichte Farbanwendungen
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Beidseitig bedruckbar

Papiereigenschaften und Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Volumen: 1,3 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 150 weiss
  • Farbe: weiss
  • Opazität: 90%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Palette = 240 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9706, ECF, EU-Blume, Skandinavisches Ökolabel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable
Anzahl Blatt:
120000
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 150 weiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
90 %
VE:
1 Palette = 240 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9706, ECF, EU-Blume, Skandinavisches Ökolabel
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß xerox, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier 80 g, 182478, 182478-SW81, Multifunktions-Papier, Kopier-Papier (Multiprint), Laser-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Spezialpapier (Multiprint), Laserpapier (Multiprint), Inkjet-Papier (Multiprint)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
298
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 4,03*
2 Tage
172
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 4,04*
9 Tage
298
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,77*
€ 4,79*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,79*
€ 4,79*
Lager 3635
1
pro Palette
Frei Haus
ab € 1.458,45*
€ 1.458,45*
Menge:  Palette  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.458,45*
€ 1.735,56
pro Palette
1 Palette enthält 240 Pakete (€ 6,07688* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.