Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Ordner, DIN A4, Rückenbreite 50 mm, 25 Stück, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     3635-181900
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     11332418
EAN/GTIN:
     4014481095611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • A4-Format
  • aufgeklebtes Rückenschild
  • Kantenschutz
  • Qualitätsmechanik
  • Raumsparschlitze und Griffloch
  • mit Wolkenmarmorpapier überzogen
  • FSC-Zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
25
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
geklebt
Format:
DIN A4
Eigenmarke:
Select
Material:
Hartpappe
Zertifikate:
FSC, Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 schwarz 50mm, standard ordner, standard-ordner 50 mm, 181900, 181900-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Markenqualität, Ordner schmal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 55,01*
€ 55,02*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 55,01*
€ 55,02*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,02*
€ 65,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,01*
€ 65,46
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,2004* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.