Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner herlitz maX.file nature, DIN A4, Rückenschild geklebt, Hartpappe, Rückenbreite 80 mm, grau, 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Klimaneutralität
Artikel-Nr.:
     3635-180730
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10841740
EAN/GTIN:
     4008110313337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • aussen Wolkenmarmordesign mit farbigem Rücken, innen mit Papier kaschiert
  • stabiler Pappkern
  • Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft für maximale Lebensdauer
  • aufgeklebtes Rückenschild
  • Griffloch und Kantenschutz
  • Raumsparschlitze und Niederhalter
  • 10 Jahre Garantie
  • erhältlich in verschiedenen Farben
  • Rückenbreite: 50/80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau; schwarz
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
20
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Material:
Hartpappe
Farbe Rücken:
grau
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 8cm, standard ordner, standard-ordner 80mm, 180730, 180730-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Ordner schmal, Rückenschild geklebt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,01*
€ 2,13*
20
€ 5,50*
ab € 2,07*
€ 2,15*
20
€ 4,95*
ab € 2,688*
€ 2,688*
Lager 3635
20
Frei Haus
ab € 2,688*
€ 2,688*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,688*
€ 3,19872
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.