Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Ordner, DIN A4, Rückenbreite 50 mm, 25 Stück, grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-180633
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     11333606
EAN/GTIN:
     4250510816028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • vernickeltes Griffloch
  • mit Innenspiegel aus wieder aufbereitetem Papier
  • Raumsparschlitze für leichte Handhabung und festen Stand
  • Präzisionsmechanik
  • aufgeschweisste, lange Rückenschildtasche für auswechselbare Papierschilder
  • FSC-Zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Stück pro Paket:
25
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe Rücken:
grün
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Format:
DIN A4
Eigenmarke:
Select
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Besprechungstisch, Konferenztisch, Besprechungstischgruppe, Konferenz-Sitzgruppe, Stahlrohrtisch, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 5cm grün, standard ordner, standard-ordner 50 mm, 180633, 180633-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Ordner schmal, Ordnerrückenetikett, Ordner A4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 52,61*
€ 69,42*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 65,41*
€ 85,11*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,11*
€ 101,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,37*
€ 98,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,95*
€ 93,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,25*
€ 90,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,41*
€ 77,84
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,6164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.