| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-180614 Herst.-Nr.: 11329182 EAN/GTIN: 4250510814543 |
| | |
|
| | |
| - vernickeltes Griffloch
- mit Innenspiegel aus wieder aufbereitetem Papier
- Raumsparschlitze für leichte Handhabung und festen Stand
- Präzisionsmechanik
- aufgeschweisste, lange Rückenschildtasche für auswechselbare Papierschilder
- FSC-Zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Stück pro Paket: | 20 | Kantenschutz: | Ja | Griffloch: | Ja | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe Rücken: | schwarz | Rückenbreite: | 80 mm | Rückenschild: | auswechselbar | Format: | DIN A4 | Eigenmarke: | Select |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Rechtecktisch, Stahlrohrtisch, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 8cm schwarz, standard ordner, standard-ordner 80mm, 180614, 180614-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Ordner schmal, Ordnerrückenetikett, Ordner A4 |
| | |
| |