Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desktop Sicherung Kensington Desktop undPeripherals Locking Kit 2.0, Diebstahlschutz, Schliessknopf für Desktop-PCs, 2 Adapter undKabelöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-178167
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K64424WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss

Bei der Desktop Sicherung von Kensington Desktop Peripherals Locking Kit 2.0 handelt es sich um ein innovatives Schliesssystem, das sich für Desktop-Rechner und verschiedene andere Endgeräte eignet.

Sie können mit dieser Schliesslösung einen Computer, drei Peripheriegeräte sowie zusätzlich eine kabelgebundene Maus und Tastatur vor Diebstahl schützen. Das Kensington Desktop Peripherals Locking Kit 2.0 bietet mit einem soliden Schliessknopf für Ihren PC maximale Sicherheit. Die anderen Geräte verriegeln Sie mit zwei Adaptern und einer Kabelöse.

Die Verankerung erfolgt mithilfe eines schnittfesten Kabels aus Karbonstahl an unbeweglichen Objekten, wie Aktenschränken oder Schreibtischen. Das Schlüsselsystem ist mit Hidden-Pin-Technologie ausgerüstet und lässt sich mit verschiedenen Kensington-Schlössern einsetzen. Doch Sie können mit diesem Locking-Set auch Geräte ohne Kensington-Sicherheits-Slot an einer Verankerungsplatte befestigen.

Wichtige Details:

  • Für die Diebstahlsicherung von: 1 PC, 3 Peripheriegeräte, 1 Maus, 1 Tastatur
  • Schliesskopf für PC, 2 Adapter und Kabelöse für Peripheriezubehör
  • Hidden-Pin-Technologie, kompatibel mit Kensington-Schlössern
  • Schnittfestes Kabel aus Karbonstahl für die Verankerung (Länge 2.400 mm)
  • Verankerung auch mit spezieller Platte möglich
  • Register Retrievetrade,-Ersatzschlüsselservice
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Desktop-PCs und andere Geräte
Breite:
5 mm
Kabellos:
Ja
Länge:
24000 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, laptopkabelschloss kensington, laptopschloss, 178167, 178167-SW81, Tastatur, Tastaturen, Zahlenschloss für Notebook und PC, Anti-Diebstahl-System (PC)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 26,20*
€ 34,50*
2 Tage
13
€ 4,90*
ab € 28,94*
€ 37,87*
Frei Haus
ab € 33,10*
€ 43,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,70*
€ 44,18*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 42,93*
€ 55,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.