Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Webcam REDFLEXX REDCAM RC-250, Full HD, 1920 x 1080 px, USB 2.0, 360/90-° Panoramagelenk, Videokomprimierung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-177961
Hersteller:
     RED EAGLE IT Distribution
Herst.-Nr.:
     RC-250
EAN/GTIN:
     4251698100039
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam

Die Webcam REDCAM RC-250 von REDFLEXX überzeugt durch Ihre präzise Full HD Videoauflösung von 1920 x 1080 Pixeln und ihre hohe Fotoauflösung von 8 Megapixeln. Darüber hinaus ist sie mit einem Panoramagelenk ausgestattet, sodass sie horizontal um 360 Grad sowie vertikal um 90 Grad gedreht und geschwenkt werden kann. Das 95 Grad breite Sichtfeld sorgt für eine optimale Raum- und Personenerfassung.

Ideal für die Verwendung mit allen gängigen Kommunikationsprogrammen wie etwa Microsoft Teams, Skype oder Zoom, können Sie mit der REDCAM RC-250 natürlich auch Videogespräche aufzeichnen und abspeichern. Ein integriertes Mikrofon mit Noise-Cancelling unterbindet lästige Hintergrundgeräusche.

Dank der integrierten USB 2.0 Plug Play Schnittstelle ist sie zudem zügig an Endgeräten angeschlossen und einsatzbereit.

Die per Clip-on-Funktion oder einem Stativgewinde leicht zu befestigende Webcam REDCAM RC-250 von REDFLEXX wird Ihnen inklusive eines 1,40 m langen USB- Kabels, einer Bedienungsanleitung sowie einer flexiblen Linsenabdeckung geliefert.

Die Gesamtmasse des farblich in Schwarz gehaltenen Gerätes belaufen sich auf B 85 x T 55 x H 60 mm bei einem Gesamtgewicht von 112 g.

Technische Highlights:

  • Full HD Videoqualität mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln
  • Fotoauflösung von 8 Megapixeln (3264 x 2448 px)
  • Dank Panoramagelenk horizontal um 360 Grad sowie vertikal um 90 Grad dreh- und schwenkbar
  • 95 Grad breites Sichtfeld
  • Integriertes Mikrofon mit Noise-Cancelling
  • H.264 Videokomprimierung
  • Clip-on-Funktion sowie Stativgewinde für einfache Befestigung
  • Nutzbar mit allen gängigen Kommunikationsprogrammen, z.B. Microsoft Teams, Skype oder Zoom
  • Aufnahmeformate: AVI (Videogespräche) sowie BMP und JPG (Fotos)

Schnittstellen:

  • USB 2.0 mit Plug Play

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt inkl. Bedienungsanleitung, 1,40 m langem USB- Kabel sowie flexibler Linsenabdeckung
  • Kompatible Betriebssysteme: Microsoft Windows, Mac OS, Linux und Android
  • Farbe: schwarz
  • Masse: B 85 x T 55 x H 60 mm
  • Gewicht: 112 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anschlüsse:
USB 2.0
Auflösung:
1920 x 1080 dpi
Höhe:
60 mm
Tiefe:
55 mm
Breite:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: 177961, 177961-SW81, Video-Kamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 49,75*
€ 67,60*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 49,57*
€ 67,60*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.