Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth-Headset Jabra Engage 75, Bluetooth 5.0, mit USB-Kabel, Betriebszeit bis 13h, Standby bis 52h, Mono-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-177847
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     58581
EAN/GTIN:
     5706991019797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon

Das hochwertige Bluetooth-Headset Engage 75 von Jabra sorgt für einen kristallklaren Klang und ist als Mono- oder Stereo-Variante erhältlich. Die schnurlosen Kopfhörer zeichnen sich durch hervorragende Konnektivität aus.

Das exklusive Jabra Engage 75 ist für den professionellen Dauerbetrieb über Bluetooth 5.0 ausgelegt: Mit seiner hohen Akkuleistung erreicht es eine beachtliche Betriebszeit von bis zu 13 Stunden und eine Standby-Zeit von bis zu 52 Stunden. Darüber hinaus lässt sich dieses Headset mit bis zu fünf verschiedenen Endgeräten, vom Smartphone bis hin zum Tablet verbinden. Die Reichweite beträgt dabei bis zu 150 Meter. Mit diesen Leistungsmerkmalen ist der Engage 75 optimal geeignet für das mobile Arbeiten oder das Open Office.

Die Klangqualität dieses Headsets lässt keine Wünsche offen: Durch zuverlässige Geräuschunterdrückung lassen sich berufliche Gespräche vollkommen ungestört führen. Darüber hinaus bietet dieser Kopfhörer auch hohen Nutzungskomfort durch seine modernen überkopfbügel mit Ohrmuscheln in On-Ear-Form. Eine integrierte Busyleuchte signalisiert anderen Kollegen, dass Sie im Gespräch sind.

Leistungsmerkmale:

  • Brillante Klangqualität, Geräuschunterdrückung
  • Reichweite: bis zu 150 m
  • Busylight Aktivitätssignalisierung
  • Bluetooth 5.0
  • Betriebszeit: bis zu 13 h, Standby-Zeit: bis zu 52 h
  • Für bis zu 5 Endgeräte
  • Steuerelemente: Stummtaste, Lautstärkeregler, Statusanzeige, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen

Schnittstellen:

  • Schnelle Verbindung über Bluetooth 5.0
  • Optional Verbindung per USB-Kabel
  • Anschluss an Festnetztelefone möglich

Weitere Details:

  • Als Mono- oder Stereo-Kopfhörer erhältlich
  • überkopfbügel, abnehmbares USB-Kabel Netzteil und Headset-Ladestation inklusive
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
monaural
Funktionen:
Busylight, Geräuschunterdrückung, Stummtaste, Lautstärkeregler, Statusanzeige, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen
Netzteil:
Ja
Ladezeit:
90 min
Schnittstelle:
Bluetooth 5.0, USB
Kabellos:
Ja
Garantie:
2 Jahre
Lautstärkeregler:
Ja
Standbyzeit:
52 h
Gewicht (g):
282
Masse:
Basisstation: 93 x 90 x 106 mm, Headset 147 x 32 x 169 mm mm
Frequenz:
Mikrofon: 100 Hz bis 10 KHz, Lautsprecher: 40 Hz bis -16 kHz Hz
Reichweite:
150 m
Anschluss:
USB-Kabel, Netzteil, an Festnetztelefon
Steuerung:
Anruf annehmen/beenden/abweisen/Lautstärkeregelung
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 222,24*
€ 249,61*
2 Tage
22
€ 6,90*
ab € 223,59*
€ 250,28*
1 Tag
28
€ 9,50*
ab € 223,23*
€ 250,38*
€ 5,00*
ab € 223,23*
€ 250,38*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 282,70*
€ 313,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,60*
€ 373,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,27*
€ 369,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,63*
€ 354,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,76*
€ 348,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,70*
€ 336,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
9555-553-111
ab € 178,84*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 198,99*
Ähnlich
Jabra
9559-553-111
ab € 208,08*
Ähnlich
Jabra
9555-583-111
ab € 199,31*
Ähnlich
Jabra
9559-583-111
ab € 231,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.