| |
|
| Artikel-Nr.: C1117-9555-553-111 Herst.-Nr.: 9555-553-111 EAN/GTIN: 5706991019728 |
| |
|
| | |
| Jabra schnurlos Headset Engage 65 Convertible Entwickelt, um mit Ihren Gesprächen noch mehr Eindruck zu hinterlassen. Merkmale - Branchenführende Schnurlos-Technologie und DECT-Dichte
- Hochentwickeltes geräuschunterdrückendes Mikrofon - kristallklare Sprachqualität.
- Mit ganztägiger Akkulaufzeit und einem Busylight.
- Leichtes Headset mit nur 18 g Gewicht
Branchenführende Schnurlos-Technologie Bleiben Sie mit Ihren Kunden in Verbindung, auch wenn Sie nicht am Schreibtisch sind. Die Headsets halten die Verbindung aufrecht. Schnurlose Verbindung ohne Beeinträchtigungen Mit der Jabra Engage-Serie können dreimal mehr Nutzer im selben Raum telefonieren - ohne Einbußen bei der Verbindungsqualität. Konstanter Schallpegel über den ganzen Tag Lautsprecher-Software trennt Geräusche von Sprache und wirkt damit stressabbauend. Alle eingehenden Anrufe können auf ein benutzerdefiniertes Level eingestellt werden, das ganztägigen Komfort gewährt. Technische Daten Audio - Lautsprecher-Frequenzbereich:
40 Hz bis 16 kHz - Mikrofon-Frequenzbereich:
100 Hz bis 10 kHz - Lautsprecher-Bandbreite (Musikmodus):
40 Hz bis 16 kHz - Zertifizierungen:
CE, CB, FCC, IC, NOM, NTC, EAC, PSB, ICASA, TELEC, SIRIM, ACMA, NZ Telepermit, UL Trageform und Komfort - Headset-Formfaktor:
Ohrhaken (Überkopfbügel und Nackenbügel als Zubehör erhältlich) Benutzerfreundlichkeit - Intuitive Audiosteuerung:
Anruf annehmen/beenden; Anruf abweisen; Lautstärkeregelung - Sprache/Stummschaltung:
Ja - Busylight:
Integrierte rote LED an Mikrofonspitze und Headset. Aktiv, wenn Nutzer im Gespräch sind, aber auch manuell einschaltbar, wenn Nutzer ungestört arbeiten wollen. Akku - Gesprächszeit:
Bis zu 9 Stunden - Ladezeit:
30 Min. für 40 % Aufladung 90 Min. für 100 % Aufladung Konnektivität - Konnektivität:
Tischtelefon und Softphone (PC) - Anschluss (Mini-Buchse, USB etc.):
Mikro-USB, RJ-9 für Hörer, RJ-9 für Tischtelefon-Audio, RJ-45 für AUX - DECT-Gerät:
Ja - NFC:
Nein - Bluetooth-Gerät:
Nein - Reichweite (bis zu):
Bis zu 100 m - Headset-Bandbreite:
Schmalband (Narrowband) und Breitband (Wideband) Optimiert für Musik (wenn nicht im Gesprächsmodus) Allgemein - Kartoninhalt:
Headset, Ohrhaken, Basisstation, Netzteil, USB-Kabel, Tischtelefon-Verbindungskabel, Dokumentation, Kurzanleitung und Überkopfbügel sowie EarGel als Zubehör - Abmessungen Hauptgerät (B x T x H):
Basisstation: 93 x 90 x 106 mm Headset: Basisstation: 93 x 90 x 110 mm Headset: 105 x 32 x 50 mm - Gewicht (Headset):
18 g - Sicherheit:
DECT-Sicherheitsstufe C und Verwendung von bewährten FIPS-Algorithmen für Key-Generierung, Payload-Verschlüsselung und Authentifizierung - Garantie:
Nordamerika: 1 Jahr Garantie Europa/APAC: 2 Jahre Garantie - Jabra Direct:
Ja - Betriebstemperatur:
-10 °C bis +55 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Headset Ohrhaken, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset bluetooth jabra, bluetooth headset, headset bluetooth, Telefon Headset, GN Netcom, Jabra, Headset schnurlos, Headset kabellos |
| | |
| |