Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-176977 Herst.-Nr.: 538582 EAN/GTIN: 5099206039179 |
| | |
|
| | |
| Zuverlässige kabellose Tastatur-/Mauskombination mit winzigem USB Unifying-Empfänger. - Sichere, störungsfreie 2,4-GHz-Verbindung mit 10 Metern Reichweite
- Batterielebensdauer von 24 Monaten für die Tastatur und 12 Monaten für die Maus
- USB-Anschluss
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff | Anschlüsse: | USB | Layout: | QWERTZ | Kabellos: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cordless Keyboard, Funktastatur, Kabellose Tastatur, Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Logitech Tastaturen, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, logitech funkmaus schwarz, cordless maus logitech, cordless maus, 176977, 176977-SW81, Tastatur Maus Sets, Tastatur Maus Set, Tastatur |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 19,79* | € 24,08* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 19,84* | € 24,13* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,31* | € 24,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 20,33* | € 24,73* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,74* | € 45,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|