Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crystal Gel Handgelenkauflage, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-175274
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9112101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
  • mit integriertem Mauspad
  • selbsttätig anpassendes Gel passt sich für persönlichen Komfort an Ihr Handgelenk an
  • senkt den allgemeinen Druck auf das Handgelenk und beugt der Müdigkeit vor
  • schmutzabweisend, einfach mit einem feuchten Tuch zu reinigen
  • Masse: B 202 x T 230 x H 32 mm


Handgelenkschmerzen verhindern
Langes Arbeiten an der Tastatur Ihres Computers oder Laptops kann zu Beschwerden in den Handgelenken führen - bis hin zum Karpaltunnelsyndrom.
Lassen Sie es gar nicht erst zu Problemen kommen und handeln Sie vorbeugend.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Handgelenkstütze
Material:
Stoff
Geeignet für:
optische und Laser- Mäuse
Breite:
202 mm
Motiv:
Nein
Länge:
230 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 9,06*
€ 13,58*
3 Tage
94
€ 5,95*
ab € 9,79*
€ 13,84*
€ 6,78*
ab € 9,76*
€ 13,85*
2 Tage
56
€ 5,49*
ab € 9,79*
€ 13,88*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 20,77*
€ 27,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
29701
ab € 14,17*
Zubehör
Fellowes
9113709
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.