Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Mauspad 9112101 200x25x230mm Handgelenkauflage sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-187240290
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9112101
EAN/GTIN:
     0043859527175
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Schickes, transparentes Gel bringt Farbe an Ihren Arbeitsplatz. Gelauflage mit integriertem Mauspad sorgt für Komfort und Unterstützung. Schmutzabweisend und einfach mit einem feuchten Tuch zu reinigen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CrystalsTGel
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mauspad CrystalsTGel
Biozid-Produkt:
Nein
Maße:
20 x 2 x 23,3 cm (B x H x T)
rutschfest:
Ja
antistatisch vorhanden:
Nein
Handgelenkauflage vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung des Füllmaterials:
Gel
Farbe:
schwarz
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
114
€ 5,95*
ab € 9,52*
€ 13,47*
€ 6,70*
ab € 9,57*
€ 13,51*
€ 7,95*
ab € 9,12*
€ 13,52*
€ 6,78*
ab € 9,75*
€ 13,79*
1 Tag
45
€ 5,49*
ab € 9,79*
€ 13,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
29701
ab € 14,14*
Zubehör
Fellowes
9113709
ab € 20,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.