Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DECT Headset Jabra Engage 55 Stereo, schnurlos, USB-C-Adapter, mit Basisstation, kompatibel zu MS Teams, bis zu 13 Std. Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-174902
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     88211
EAN/GTIN:
     5706991025729
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Computer-Headset
Headset

Höchste Sicherheit und einzigartige Gesprächsqualität bei Ihren Telefonaten und Meetings haben Sie mit dem Headset Engage 55 Stereo der Marke Jabra.Der Adapter des kabellosen Headsets ist nach dem DECT-Sicherheitsstandard zertifiziert, sodass sensible Informationen jederzeit zuverlässlich geschützt sind.

Durch die aussergewöhnliche schnurlose Reichweite von bis zu 150 Metern können Sie sich flexibel beim telefonieren bewegen. Durch den Adapter mit USB-C-Anschluss und der einzigartigen Konnektivität ist das Headset sofort einsatzbereit. über denSafeTonetrade, 2.0 Gehörschutz sind Sie vor auftretenden Lärmspitzen geschützt und sind einem angenehmen Laustärkepegel ausgesetzt. Ein weiterer Vorteil ist das Busylight, was Ihre Umgebung darüber informiert, dass Sie sich gerade in einem Gespräch befinden. So werden effektiv Störungen während eines Telefonats verhindert. Zum Komfort trägt diegeringe Klemmkraft bei, um zu hohen Druck und Wärmeentwicklung zu vermeiden. Dadurch wird ein angenehmes Tragen über den ganzen Tag hinweg gewährleistet.

Das Headset Engage 55 Stereo von Jabra hat eine Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden. über ein Ladekabel oder die im Lieferumfang enthaltene Basisstation können Sie Ihr Headset bequem aufladen. Zudem verfügt es über eine Microsoft Teams Zertifizierung. Bei einer neuen Teams Benachrichtigung blinkt der Adapter violett und informiert Sie so über die Nachricht.

Leistungsmerkmale:

  • Schnurloses DECT Headset mit beidseitiger Trageform (Stereo)
  • Robust designter, flexibler USB-Adapter
  • Schnurlose Reichweite von bis zu 150 m
  • Mikrofon:
    • Mit Geräuschunterdrückung
    • Für hohe Sprachqualität optimiert und das Breitband-Audio ermöglicht präzise, natürlich klingende Gespräche
  • Leichtes Design für angenehmen Tragekomfort
  • SafeTonetrade, 2.0 Gehörschutz:verhindert plötzlich auftretende Lärmspitzen, begrenzt die Gesamtlärmbelastung und ermöglicht den ganzen Tag über einen [br /]angenehmen Lautstärkepegel
  • Busylight: signalisiert Ihrer Umgebung, dass Sie gerade telefonieren und vermeidet dadurch Unterbrechungen
  • Basisstation: Einfaches Laden und Andocken
  • Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden
  • Mit allen führenden Communications Plattformen kompatibel
    • MS Teams zertifiziert
  • Höchster Sicherheitsstandard: nach dem DECT-Sicherheitsstandard Stufe C zertifiziert

Schnittstellen:

  • Jabra Link 400 DECT-Adapter mit USB-C-Anschluss:Reichweite von bis zu 150 m, ausgehend von Ihrem Computer
    • Single Konnektivität
  • Kompatibel mit den AppsJabra Direct und Jabra Xpress

Weitere Details:

  • Lieferumfang:Headset, USB-Adapter, Basisstation, USB-Kabel zum Laden, Reiseetui und Sicherheitsinformationen
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 83 g
  • Herstellergarantie: 2 Jahre
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
pro Stück
€ 2,90*
ab € 193,67*
€ 227,33*
3 Tage
9
pro Stück
€ 6,00*
ab € 193,69*
€ 227,34*
pro Stück
Frei Haus
ab € 199,79*
€ 234,09*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 200,38*
€ 234,72*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 226,58*
€ 262,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,60*
€ 312,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,89*
€ 309,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,20*
€ 294,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,78*
€ 287,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,58*
€ 269,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.