Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-4557 Herst.-Nr.: 9559-475-111 EAN/GTIN: 5706991025729 |
| | |
|
| | |
| Verbessern Sie Ihr Gesprächserlebnis mit dem Engage 55. Auch an langen Arbeitstagen mit vielen Anrufen und virtuellen Meetings sorgt das Engage 55 dafür, dass Sie immer professionell klingen dank der erstklassigen Geräuschunterdrückung, die störende Hintergrundgeräusche ausblendet. Mit der außergewöhnlichen ultrasicheren schnurlosen DECT-Reichweite von bis zu 150 m von Ihrem Laptop, und einem kompakten USB-Adapter, der sich überall mit hinnehmen lässt, bleiben Sie nahtlos verbunden. Das Engage 55 ist einfach einzurichten und zu nutzen und mit allen führenden Kommunikationsplattformen kompatibel. Zudem ist es leicht designt. Ein integriertes Busylight sorgt dafür, dass Sie immer konzentriert telefonieren können. Highlights - Schnurloses DECT-Headset mit einer Reichweite von bis zu 150 m
- Übertrifft die höchste DECT-Sicherheitsstufe C
- Hohe Sprachqualität dank Stereo-Sound und Breitband-Audio
- Langlebiger flexibler USB-C-DECT-Adapter
- Bis zu 13 Stunden Akkulaufzeit
- Einfache Ladefunktion während eines Anrufs
- Besonders leicht für ganztägigen Tragekomfort
- Der einstellbare Sidetone ermöglicht das Hören der eigenen Stimme bei Anrufen
- SafeTone 2.0 für hervorragenden Gehörschutz
- Busylight verhindert Unterbrechungen
- Firmware-Updates stellen Spitzenleistung des Headsets sicher
- Microsoft Teams zertifiziert
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 588 g | Höhe: | 10.5 cm | Länge: | 18.2 cm | Breite: | 24.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, dect headset jabra, bluetooth headset, computer-headset jabra |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 193,86* | € 226,60* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 194,15* | € 226,61* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 199,91* | € 233,30* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 200,82* | € 233,93* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 201,67* | € 234,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|