Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorarm BakkerElkhuizen Filex Galaxy Flex Single, für 1 Display bis 12 kg, höhen- undtiefenverstellbar, dreh-undneigbar, mit Tischklemme, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-174855
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEFG809410
EAN/GTIN:
     8719747100950
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Mithilfe des Monitorarmes Filex Galaxy Flex Single von BakkerElkhuizen richten Sie Ihren Display in eine ergonomische, angenehme Arbeitsposition aus. Er ist geeignet für die Aufnahme eines einzelnen Monitors mit einem Gewicht von 2 bis zu 12 kg und mit einem intelligenten Kabelmanagement, 3 flexiblen Gelenken sowie einem robusten Gasfedermechanismus ausgestattet.

Auf diese Weise lässt er sich invidiuell in der Höhe bis zu einem Bereich von 450 mm sowie in der Tiefe bis zu einem Bereich von 520 mm verstellen. Zudem lässt er sich drehen, schwenken und neigen.

Seine unkomplizierte Befestigung am Schreibtisch erfolgt über die im Lieferumfang bereits mit enthaltene Tischklemme mit einem Klemmbereich von 80 mm, die Anbringung des Monitors an seinem Kopf mittels der VESA-Standards von 75 x 75 mm und 100 x 100 mm.

Darüber hinaus handelt es sich um ein ausgesprochen umweltfreundliches Produkt. So besteht der Filex Galaxy Flex Single zu 98,8 % aus nachhaltigem Material und ist vollständig recycelbar.

Die Gesamtmasse des mit 5 Jahren Herstellergarantie versehenen Monitorarmes Filex Galaxy Flex Single von BakkerElkhuizen belaufen sich auf B 400 x T 245 x H 140 mm bei einem Gesamtgewicht von 2,9 kg.

Wählen Sie zwischen verschiedenen Farben.

Ausführung:

  • Hochwertiger Monitorarm für die ergonomische Ausrichtung des Displays
  • Geeignet für die Aufnahme eines einzelnen Monitors mit einem Gewicht von 2 bis zu 12 kg
  • 3 Gelenke und Gasfedermechanismus, daher individuell
    • höhenverstellbar bis 450 mm und tiefenverstellbar bis 520 mm
    • dreh-, schwenk- und neigbar
  • Integriertes, intelligentes Kabelmanagement
  • Leichte Befestigung
    • des Armes am Tisch über die mitgelieferte Tischklemme (Klemmbereich 80 mm)
    • des Monitors am Kopf mittels der VESA-Standards von 75 x 75 mm und 100 x 100 mm
  • Besonders umweltfreundlich
    • alle Komponenten zu 98,8 % aus nachhaltigem Material gefertigt
    • alle Bestandteile zu 100 % recyclebar
  • Wahlweise in verschiedenen Farben erhältlich

Weitere Details:

  • Masse: jeweils B 400 x T 245 x H 140 mm
  • Gewicht: jeweils 2,9 kg
  • Herstellergarantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material:
Recyclingkunststoff
Traglast:
12 kg
Neigbar:
Ja
Befestigungsart:
Tischklemme
Anzahl Monitore:
1
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe max.:
450 mm
Tiefe max.:
520 mm
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bakkerelkhuizen monitorarm, bildschirm schwenkarm, 174855, 174855-SW81, Monitorarme, Monitorhalter, Monitorhalterung, Monitorständer, Monitor-Plattform, Flachbildschirm-Ständer, Flachbildschirm-Plattform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 118,91*
€ 150,65*
€ 4,95*
ab € 118,25*
€ 150,66*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 118,44*
€ 150,66*
€ 1,95*
ab € 127,02*
€ 160,83*
2 Tage
3
€ 2,50*
ab € 134,96*
€ 169,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.