| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-174817 Herst.-Nr.: 290406 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Original HP Tintenpatronen stellen sicher, dass Ihr HP Drucker oder Multifunktionsgerät immer konsistente, zuverlässige Ergebnisse liefert. Sie wurden für den Gebrauch mit Ihrem HP Drucker entwickelt und getestet und garantieren einwandfreie Funktionalität. Geeignet für folgende Drucker und Multifunktionsgeräte: HP DeskJet 2130, -3630 HP OfficeJet 3630, -3830, -3832, 4650 All-in-One HP ENVY 5540 u.a. Weitere Informationen: | | Farbe: | cyan; magenta; gelb; schwarz | Sparpack: | Ja | Seitenleistung Farbe: | 1 x 480, 1 x 330 | kompatibel zu: | HP 302XL CMYK (F6U68AE, F6U67AE) | Originalzubehör: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp, druckerpatrone, 174817, 174817-SW81, Inkjetpatrone, Inkjetdruckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Inkjet-Druckkopf, Inkjetdruckkopf, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Inkjettintenpatrone, Inkjet-Tintenpatrone |
| | |
| |