Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkmaus Kensington Pro Fit, für Rechtshänder, 1750 dpi, 5 Tasten undScrollrad, USB-Receiver, inkl. 2 x AAA Batterien, grafitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-174797
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K72423WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Mit der Funkmaus Pro Fit von Kensington arbeiten Sie effizient am Rechner und geniessen dabei das angenehme Gefühl uneingeschränkter Freiheit. Profitieren sie von ihrem optischen Sensor mit einer Auflösung von 1750 dpi und ihren 5 Tasten inklusive Scrollrad für eine schnelle Navigation innerhalb von Dokumenten.

Die Pro Fit arbeitet auf Basis einer leistungsstarken 2,4 GHz Verbindung, die für eine exzellente Übertragung der Signale sorgt. Sie ist mit einem USB-Receiver ausgestattet, welchen Sie bequem im integrierten Batteriefach verstauen können. Der aktuelle Batterieladestand lässt sich über eine Anzeige jederzeit ablesen, der Batterieverbrauch an sich ist über eine praktische Ein-/Aus-Taste sparsam regelbar.

Diese kabellose Mid-Size-Maus ist für Rechtshänder konzipiert und ermöglicht Ihnen durch ihre ergonomische, der natürlichen Wölbung der Hand entsprechenden Form ermüdungsfreies Arbeiten. Darüber hinaus bietet sie dank der gummierten Oberfläche sowie der angenehmen Tastenkonturierung stets eine optimale Griffigkeit.

Sie erhalten die Funkmaus Pro Fit von Kensington in verschiedenen, ansprechenden Farben und inklusive zweier AAA Batterien für ihren umgehenden Einsatz. Die Gesamtmasse der Maus betragen jeweils B 66 x T 102 x H 35 mm bei einem Gesamtgewicht von ca. 120 g.

Technische Highlights:

  • Leistungsstarker optischer Sensor mit einer Auflösung von 1750 dpi
  • 5 Tasten und klickbares Scrollrad für die zügige Navigation innerhalb von Dokumenten
  • Mit USB-Receiver '“ dieser kann einfach im integrierten Batteriefach verstaut werden
  • Kabellose 2,4 GHz Verbindung
  • Batterieanzeige gibt den aktuellen Ladestand an
  • Ein- und Ausschalter für sparsamen Batterieverbrauch

Weitere Details:

  • Konzipiert für Rechtshänder
  • Ergonomisches, der natürlich Handwölbung entsprechendes Design
  • Gummierte Oberfläche und angenehme Tastenkonturierung für optimale Griffigkeit
  • Kompatibel mit PC und Mac
  • In verschiedenen, attraktiven Farben erhältlich
  • Lieferung erfolgt inkl. 2 x AAA Batterien
  • Masse: jeweils B 66 x T 102 x H 35 mm
  • Gewicht: jeweils ca. 120 g
Weitere Informationen:
Farbe:
graphitgrau
Ausführung:
kabellos
Bluetooth:
Nein
Anschlüsse:
USB
Anzahl Tasten:
5
Auflösung:
1750 dpi
Rad:
Ja
Kabellos:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 21,17*
€ 28,42*
€ 4,50*
ab € 21,61*
€ 28,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,76*
€ 28,93*
Frei Haus
ab € 21,81*
€ 28,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 32,72*
€ 42,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.