Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Toner, ersetzt Brother TN-423Y, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-174740
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1265,3009-53
EAN/GTIN:
     4251898801729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Druckkosten senken, Qualität erhalten, mit diesen kompatiblen Tonerkassetten(rebuilt) von Schäfer SHOP können Sie Ihre Druckkosten enorm senken.

Wir gewährleisten eine konstante und gleichbleibend gute Qualität der Tonerkassetten

  • Farbe: gelb
  • Kapazität: ca. 4000 Seiten

Geeignet für:

Brother DCP-L8410CDW, HL-L8260CDW, -8360CDW, MFC-L8690CDW, -8900CDW

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
Seitenleistung Farbe:
4000
Fassungsvermögen:
1 x 100 (Gelb) ml
Seitenleistung:
1 x 4000 (Gelb)
kompatibel zu:
Brother TN-423Y (TN423Y)
Eigenmarke:
Select
Originalzubehör:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner yellow 4000seiten, lasertoner für brother, toner für brother yellow, 174740, 174740-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 60,22*
€ 80,90*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 75,09*
€ 99,36*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.