Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Canon Tintenpatronen PGI-570/CLI-571, Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-174516
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     170008440782
EAN/GTIN:
     8714574631660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Die original Canon Tintenpatrone wurde speziell für hohe Ansprüche und hohe Zuverlässigkeit entwickelt
  • Die Patrone gewährleistet eine lange und gleichbleibende Druckqualität
  • Das Multipack beinhaltet 5 Original Canon Tintenpatronen: 1 x schwarz, 1 x schwarz pigmentiert, je 1 x cyan, magenta, gelb

Verwendbar mit folgenden Druckern:

Pixma MG 5700 Series

Pixma MG 5750

Pixma MG 5750 Series

Pixma MG 5751

Pixma MG 5752

Pixma MG 5753

Pixma MG 6800 Series

Pixma MG 6850

Pixma MG 6850 Series

Pixma MG 6851

Pixma MG 6852

Pixma MG 6853

Pixma MG 7700 Series

Pixma MG 7750

Pixma MG 7750 Series

Pixma MG 7751

Pixma MG 7752

Pixma MG 7753

Pixma TS 5000 Series

Pixma TS 5050

Pixma TS 5050 Series

Pixma TS 5051

Pixma TS 5052

Pixma TS 5053

Pixma TS 5055

Pixma TS 6000 Series

Pixma TS 6040

Pixma TS 6050

Pixma TS 6050 Series

Pixma TS 6051

Pixma TS 6052

Pixma TS 8000 Series

Pixma TS 8040

Pixma TS 8050

Pixma TS 8050 Series

Pixma TS 8051

Pixma TS 8052

Pixma TS 8053

Pixma TS 9000 Series

Pixma TS 9050

Pixma TS 9050 Series

Pixma TS 9055

Weitere Informationen:
Farbe:
cyan; magenta; gelb; schwarz; schwarz-pigmentiert
Seitenleistung S/W:
1 x 380, 1 x 300
Kapazität ca./ Seiten:
1 x 380, 1 x 300, 3 x 330
Sparpack:
Ja
Seitenleistung Farbe:
3 x 330
kompatibel zu:
Canon PGI-570/CLI-571 CMYK (0372C004)
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma MG 5700 Series; Pixma MG 5750; Pixma MG 5750 Series; Pixma MG 5751; Pixma MG 5752; Pixma MG 5753; Pixma MG 6800 Series; Pixma MG 6850; Pixma MG 6850 Series; Pixma MG 6851; Pixma MG 6852; Pixma MG 6853; Pixma MG 7700 Series; Pixma MG 7750; Pixma MG 7750 Series; Pixma MG 7751; Pixma MG 7752; Pixma MG 7753; Pixma TS 5000 Series; Pixma TS 5050; Pixma TS 5050 Series; Pixma TS 5051; Pixma TS 5052; Pixma TS 5053; Pixma TS 5055; Pixma TS 6000 Series; Pixma TS 6020 white; Pixma TS 6040; Pixma TS 6050; Pixma TS 6050 Series; Pixma TS 6051; Pixma TS 6052; Pixma TS 8000 Series; Pixma TS 8020 Series; Pixma TS 8040; Pixma TS 8050; Pixma TS 8050 Series; Pixma TS 8051; Pixma TS 8052; Pixma TS 8053; Pixma TS 9000 Series; Pixma TS 9040; Pixma TS 9050; Pixma TS 9050 Series; Pixma TS 9055
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
pro Stück
€ 4,90*
ab € 44,94*
€ 57,02*
2 Tage
13
pro Stück
€ 6,90*
ab € 45,58*
€ 57,39*
1 Tag
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 45,53*
€ 57,53*
1 Tag
200
pro Stück
€ 4,50*
ab € 45,50*
€ 57,53*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,93*
€ 78,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0318C006
ab € 13,40*
Ähnlich
Canon
0318C007
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.