Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Canon Tintenpatrone PGI-580XXL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-174222
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     170008440892
EAN/GTIN:
     4549292086836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Die original Canon Tintenpatrone wurde speziell für hohe Ansprüche und hohe Zuverlässigkeit entwickelt. Die Patrone gewährleistet eine lange und gleichbleibende Druckqualität.

Verwendbar mit folgenden Druckern:

Pixma TR 7500 Series

Pixma TR 7550

Pixma TR 8500 Series

Pixma TR 8550

Pixma TS 6100 Series

Pixma TS 6150

Pixma TS 6151

Pixma TS 8100 Series

Pixma TS 8150

Pixma TS 8151

Pixma TS 8152

Pixma TS 9100 Series

Pixma TS 9150

Pixma TS 9155

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kapazität ca./ Seiten:
null
Sparpack:
Nein
Fassungsvermögen:
25,7 ml
Seitenleistung:
600
kompatibel zu:
Canon PGI-580XXL PGBK (1970C001)
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma TR 7500 Series; Pixma TR 7520; Pixma TR 7550; Pixma TR 7650; Pixma TR 8500 Series; Pixma TR 8520; Pixma TR 8550; Pixma TR 8600 Series; Pixma TR 8620; Pixma TR 8650; Pixma TS 6100 Series; Pixma TS 6150; Pixma TS 6151; Pixma TS 6200 Series; Pixma TS 6220; Pixma TS 6220 white; Pixma TS 6240; Pixma TS 6241; Pixma TS 6250; Pixma TS 6251; Pixma TS 6300 Series; Pixma TS 6320; Pixma TS 6350; Pixma TS 6350 a; Pixma TS 6350 Series; Pixma TS 6351; Pixma TS 6351 a; Pixma TS 705; Pixma TS 705 A; Pixma TS 8100 Series; Pixma TS 8120; Pixma TS 8150; Pixma TS 8151; Pixma TS 8152; Pixma TS 8200 Series; Pixma TS 8220; Pixma TS 8220 white; Pixma TS 8240; Pixma TS 8241; Pixma TS 8242; Pixma TS 8250; Pixma TS 8251; Pixma TS 8252; Pixma TS 8300 Series; Pixma TS 8350; Pixma TS 8350 a; Pixma TS 8350 Series; Pixma TS 8351; Pixma TS 8351 a; Pixma TS 8352; Pixma TS 8352 a; Pixma TS 9100 Series; Pixma TS 9120 gray; Pixma TS 9150; Pixma TS 9155; Pixma TS 9500 Series; Pixma TS 9520; Pixma TS 9521 C; Pixma TS 9540; Pixma TS 9540 a; Pixma TS 9541 C; Pixma TS 9550; Pixma TS 9550 a; Pixma TS 9551 C; Pixma TS 9551 Ca
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
450
1
€ 4,15*
ab € 16,88*
€ 21,81*
2 Tage
500
1
€ 7,50*
ab € 17,23*
€ 21,86*
2 Tage
800
1
€ 4,90*
ab € 17,18*
€ 21,92*
2 Tage
50
1
€ 4,50*
ab € 17,28*
€ 21,96*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 24,45*
€ 30,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
2052C001
ab € 11,27*
Sonstiges
Canon
2049C001
ab € 11,33*
Sonstiges
Canon
1995C001
ab € 16,10*
Sonstiges
Canon
1997C001
ab € 16,04*
Sonstiges
Canon
1996C001
ab € 16,36*
Sonstiges
Canon
1999C001
ab € 16,08*
Sonstiges
Canon
2024C001
ab € 12,37*
Sonstiges
Canon
1998C001
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.