Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartphone Doro 8050, 4G/LTE, 5,45", 13 MP Kamera, SOS-Taste, Android- undGoogle Apps, intuitiv bedienbar, WiFi/GPS/Bluetooth, USB-C Kabel undNetzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-173919
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     546079
EAN/GTIN:
     7322460078430
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon

Das Smartphone Doro 8050 punktet mit seiner gleichermassen einfachen wie intuitiven Bedienbarkeit, welche durch den vorinstallierten Google Assistant und eine Vielzahl an praktischen Android- sowie Google Apps sichergestellt wird.

Diese ausgezeichnete Benutzerfreundlichkeit, seine kompakte und robuste Bauweise sowie die praktische Notruftaste für die zügige Anforderung von Hilfe machen es auch zu einem idealen Senioren Smartphone.

Basierend auf dem Android 9.0 Betriebssystem, unterstützt es den anspruchsvollen Mobilfunkstandard 4G. Das mobile Surfen im Internet ermöglicht es mit dem schnellen Standard LTE.

Der integrierte 3000 mAh Li-Ion Akku sorgt für eine lange, durchgehende Gesprächszeit von bis zu 13 Stunden bzw. eine Standby-Zeit von bis zu 330 Stunden.

Ausgestattet ist das smarte Mobiltelefon mit einem beleuchteten, 5,45 Zoll grossen TFT Farb-Touchdisplay, welcher eine Auflösung von 1440 x 720 px bietet. Die standardmässig grosse Displayschrift kann variabel eingestellt werden.

Bilder und Videos in bester 13 MP Qualität fertigt es mittels der integrierten Kamera an.

Wie es sich für ein Smartphone gehört, verfügt das Doro 8050 selbstverständlich auch über jede Menge alltagsrelevanter Standardfunktionen wie etwa einen Wecker, einen Kalender, einen Taschenrechner oder die aktuelle Wettervorhersage.

Darüber hinaus überzeugt das farblich in Grau gehaltene Gerät durch ein hohes Mass an Konnektivität und Anschlussvielfalt. Hierzu zählen z.B. WiFi/WLAN, GPS, Bluetooth 4.2 oder microSD.

Die Gesamtmasse des Android Smartphones Doro 8050 betragen B 70,8 x T 9,15 x H 152,9 mm bei einem Gesamtgewicht von lediglich 165 g. Geliefert wird es Ihnen inklusive eines USB-C Kabels, eines Netzadapters sowie einer Bedienungsanleitung.

Ausführung und Leistungsmerkmale:

  • Leistungsstarkes Smartphone
    • einfache und intuitive Benutzeroberfläche mit Google Assistant
    • vorinstallierte Android- und Google Apps
    • kompakte und robuste Bauweise
    • auch optimal für Senioren geeignet
  • Beleuchtetes 5,45" TFT Farb-Touchdisplay (1440 x 720 px)
    • mit grosser, einstellbarer Displayschrift
  • Integrierte Kamera
    • Auflösung von 13 MP
    • mit Autofokus und Videofunktion
  • Praktische Notruf-Taste
  • Zahlreiche Standardfunktionen, z.B.
    • Wecker
    • Kalender
    • Taschenrechner
    • Wettervorhersage
  • Betriebssystem: Android 9.0
  • Unterstützter Mobilfunkstandard: 4G
  • Unterstützer mobiler Internetstandard: LTE
  • 3000 mAh Li-Ion Akku
    • Sprechzeit: bis zu 13 Stunden
    • Standby-Zeit: bis zu 330 Stunden

Konnektivität und Anschlüsse:

  • WiFi/WLAN
  • GPS
  • Bluetooth 4.2
  • USB-C
  • microSD
  • Headset (3,5 mm)

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt inkl. USB-C Kabel, Netzadapter und Bedienungsanleitung
  • Farbe: grau
  • Masse: B 70,8 x T 9,15 x H 152,9 mm
  • Gewicht: 165 g
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: mobile phone, Smartphone, Smartphones, android smartphone, smartphone, smartphone 16gb, 173919, 173919-SW81, Handys, Mobil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 151,57*
€ 189,25*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 151,67*
€ 189,25*
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 219,46*
€ 266,79*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,10*
€ 220,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,48*
€ 205,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.