Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro 8050 13,8 cm (5.45 Zoll) Single SIM Android 9.0 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 3000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro 8050 13,8 cm (5.45 Zoll) Single SIM Android 9.0 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 3000 mAh Schwarz
Doro 8050 13,8 cm (5.45 Zoll) Single SIM Android 9.0 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 3000 mAh Schwarz
Doro 8050 13,8 cm (5.45 Zoll) Single SIM Android 9.0 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 3000 mAh Schwarz
Doro 8050 13,8 cm (5.45 Zoll) Single SIM Android 9.0 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 3000 mAh Schwarz
Doro 8050 13,8 cm (5.45 Zoll) Single SIM Android 9.0 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 3000 mAh Schwarz
Doro 8050 13,8 cm (5.45 Zoll) Single SIM Android 9.0 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 3000 mAh Schwarz
Doro 8050 13,8 cm (5.45 Zoll) Single SIM Android 9.0 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 3000 mAh Schwarz
Doro 8050 13,8 cm (5.45 Zoll) Single SIM Android 9.0 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 3000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77858675
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     F7843
EAN/GTIN:
     7322460078430
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Das einfach unkomplizierte Smartphone mit intuitiver Benutzeroberfläche Immer zuverlässig – immer zur Stelle. Das Doro 8050 ist das Smartphone, auf das Sie sich verlassen können, um einfach und ungezwungen mit Verwandten und Freunden in Kontakt zu bleiben. Das Doro 8050 ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung bei der Arbeit mit älteren Menschen und spiegelt unsere Bemühungen wider, sicherzustellen, dass unsere Produkte und Leistungen Ihren spezifischen Wünschen und Bedürfnissen entsprechen. Es ist wirklich ein einfach unkompliziertes Android-Smartphone. Außer dem lauten und klaren Klang bietet es ein großartiges visuelles Erlebnis und eine einfach zu bedienende Kamera zum Aufnehmen und Austauschen von Fotos. Es verfügt auch über eine intuitive Benutzeroberfläche, um die Bedienung für Sie zu vereinfachen – besonders, wenn Sie ein Android-Anfänger sind. Und dank der charakteristischen Hilfetaste von Doro-Geräten ist Hilfe immer erreichbar, sodass Sie und Ihre Angehörigen beruhigt sein können. Das Design ist robust für den Fall, dass Sie es versehentlich fallen lassen – einfach, unkompliziert und sicher.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.45 Zoll
Display-Auflösung
720 x 1440 Pixel
Bildschirmform
Flach
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Leistungen
Videoanruf
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Digitaler Zoom
4 x
Autofokus
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 9.0
App-Verteilungsplattform
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Orientierungssensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
UMTS
4G-Standards
LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
2G-Standards
GSM
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
4.2
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,900,1800,2100,2600 MHz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
165 g
Breite
71 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
153 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriespannung
3.85 V
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.52 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.25 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
2.63 W/kg
Multimedia
Unterstützte Audioformate
AAC, AMR, MIDI, MP3, WAV
Unterstützte Videoformate
3G2, 3GP, AVI, MP4
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, PNG
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
6
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,03*
€ 224,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.