Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztelefon "Polycom VoiceStation 300"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-173524
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     1451001
EAN/GTIN:
     610807053729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Das Polycom VoiceStation 300 ist ein kleines Konferenztelefon, das ideal für Schreibtische, Büros und andere kleine Räume geeignet ist. Mit einer Mikrofonreichweite von bis zu 2 m ideal für Konferenzen mit drei bis vier Teilnehmern. Die grossartige Audioqualität ermöglicht eine simultane, natürliche, fliessende Unterhaltung. Das VoiceStation 300 kann so einfach wie ein normales Standardtelefon eingerichtet werden. Keine technischen Vorkenntnisse erforderlich.

  • Kompatibel mit jedem analogen Telefonanschluss
  • Acoustic Clarity Technology für natürliche, fliessende Gespräche im Vollduplexmodus
  • Lautsprecher mit 360-Grad-Raumabdeckung
  • Lautstärke max. 86 dBA (bei 0,5 m Abstand)
  • 3 Kardioid-Mikrofone mit 360-Grad Abdeckung, bis zu 3,5 m Reichweite und Frequenzbereich 300 bis 3300 Hz
  • dynamische Geräuschreduzierung
  • 9-Tasten Telefon-Tastatur inklusive: Annehmen/Auflegen, Wahlwiederholung, Stummschaltung, Halten, Lautstärkeregler
  • Status-LEDs
  • separater Anschluss für Headset, Mobilteil oder Faxgerät
  • 6,4 m langes Anschlusskabel plus 2,1 m langes Telefonkabel RJ-11mit Telefonbuchse
  • Stromversorgung über 220 V 50 Hz AC Netzadapter
  • Masse: B 242 x T 235 x H 76 mm
  • Gewicht: ca. 570 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; silber
Ausführung:
Konferenztelefon
Erweiterbar:
Nein
Anschlüsse:
keine
Höhe:
76 mm
Gewicht:
0.57 kg
Tastatur beleuchtet:
Nein
Display beleuchtet:
Nein
Tiefe:
235 mm
Breite:
242 mm
Weitere Suchbegriffe: Desktop Audio Konferenzsysteme, Konferenztelefon, Telefonkonferenzsystem, USB-Konferenzlösung, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, plantronics headset, computer headset, headset 2m, 173524, 173524-SW81, Telefon, Telefone, Schnurlostelefon, Monitorstation, Münzfernsprecher, Memo-Telefon, Münztelefon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 227,96*
€ 281,69*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 228,18*
€ 281,69*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,69*
€ 335,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,74*
€ 329,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,53*
€ 308,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,56*
€ 299,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,18*
€ 271,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
2200-15660-122
ab € 571,27*
Zubehör
Poly
2200-15600-001
ab € 266,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.