Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videokonferenzen Set EPOS EXPAND Vision 3T, bis 12 Teilnehmer, 4K Full HD Webcam undBluetooth Freisprecheinrichtung, zertifiziert für Microsoft Teams-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-173396
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     CB29436
EAN/GTIN:
     5714708007289
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon

Das Videokonferenzen Set EXPAND Vision 3T von EPOS ermöglicht es Ihnen, digitale Meetings mit bis zu 12 Teilnehmern auf professionelle Weise abzuhalten. Es ist zertifiziert für Microsoft Teams und lässt sich zügig mittels PlugPlay gänzlich ohne PC installieren. Einsetzbar ist es sowohl auf dem Konferenztisch als auch auf einem Monitor oder an der Wand.

Das EXPAND Vision 3T verfügt über eine 4K Full HD Webcam mit einer Auflösung bis zu 1080 px und einem 4-fach Digitalzoom. Die Kamera ist zudem um +/-20 schwenk- und neigbar. Die dazugehörige, runde Runde Bluetooth Freisprecheinrichtung bietet einen Erfassungsbereich von 360 und ist mit 2 digitalen, MEMS-optimierten OmniMikrofonen inklusive integrierter Geräusch- und Echounterdrückung ausgestattet.

Integrierte Schnittstellen für HDMI, USB, WLAN, RJ45 Ethernet, Bluetooth sowie microSD gewährleisten optimale Konnektivität und Einsatzflexibilität in Verbindung mit verschiedenen Endgeräten.

Die Gesamtmasse des farblich einheitlich in Schwarz gehaltenen Videokonferenzen Sets EXPAND Vision 3T von EPOS belaufen sich auf B 280 x T 55 x H 28 mm bzw. B 120 x T 120 x H 37 mm bei einem Gesamtgewicht von 550 g.

Es wird Ihnen inklusive einer Bluetooth Fernbedienung, eines Universal-Netzteiles, eines 5 m langen USB-C Verlängerungskabels, einem USB-C-zu-USB-A-Adapter, eines HDMI-Kabels, einer Wandhalterung, Sicherheitshinweisen, einer Kurzanleitung sowie einer Konformitätserklärung geliefert.

Ausführung:

  • Professionelles Videokonferenzen Set für bis zu 12 Teilnehmer
  • Zertifiziert für Microsoft Teams
  • Einfache Installation mittels PlugPlay kein PC notwendig
  • Sowohl auf dem Konferenztisch als auch auf einem Monitor oder an der Wand einsetzbar

Bestandteile:

  • Konferenzlösung EXPAND Vision 3T
    • 4K Full HD Webcam mit einer Auflösung bis zu 1080 px und 4-fach Digitalzoom, um +/-20 schwenk- und neigbar
  • Runde Bluetooth Freisprecheinrichtung
    • Erfassungsbereich von 360
    • 2 digitale MEMS-optimierte OmniMikrofone mit integrierter Geräusch- und Echounterdrückung

Schnittstellen:

  • HDMI Out
  • USB Typ A
  • USB Typ C
  • WLAN
  • RJ45 Ethernet (LAN)
  • Bluetooth 5.0
  • microSD

Weiterer Lieferumfang:

  • Bluetooth Fernbedienung
  • Universal-Netzteil
  • HDMI-Kabel
  • USB-C Verlängerungskabel (5 m lang)
  • USB-C-zu-USB-A-Adapter
  • Wandhalterung
  • Sicherheitshinweise
  • Kurzanleitung
  • Konformitätserklärung

Weitere Details:

  • Farbe: schwarz
  • Masse Videokonferenzlösung: B 280 x T 55 x H 28 mm
  • Masse Freispecheinrichtung: B 120 x T 120 x H 37 mm
  • Gewicht: 550 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 967,53*
€ 1.058,87*
30 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 989,58*
€ 1.082,02*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 998,14*
€ 1.082,04*
Frei Haus
ab € 1.004,01*
€ 1.098,18*
Frei Haus
ab € 1.031,59*
€ 1.117,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,04*
€ 1.287,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,97*
€ 1.276,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,46*
€ 1.250,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.027,56*
€ 1.222,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,14*
€ 1.187,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1001120
ab € 148,16*
Ähnlich
EPOS
1001197
ab € 434,08*
Ähnlich
EPOS
1001169
ab € 904,15*
Ähnlich
EPOS
1000425
ab € 1.737,75*
Ähnlich
EPOS
1001181
ab € 2.211,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.