Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-1913 Herst.-Nr.: 1000927 EAN/GTIN: 5714708007289 |
| | |
|
| | |
| EXPAND Vision 3T ist die All-in-One-Lösung für videogestützte Zusammenarbeit im intelligenten Büro von heute. Nehmen Sie mit nur einem Tastendruck an Meetings teil und genießen Sie ein umfassendes Microsoft Teams Erlebnis. Verbessern Sie die Zusammenarbeit mit Full-HD-Video, außergewöhnlich präziser Sprachaufnahme und hervorragender Geräuschunterdrückung powered by EPOS AI. Einfach einzurichten, einfach zu installieren und mit dem kompletten Funktionsumfang von Microsoft Teams. Genießen Sie ein natürliches Meetingerlebnis und profitieren Sie von deutlichen Gesichtsausdrücken und Körpersprache sowie Stimmen mit außergewöhnlicher Klarheit. So arbeiten Sie produktiver. Highlights - Videogestützte Zusammenarbeit - Neu erfunden
- 4K-Weitwinkelkamera mit Sony Sensor und erweiterter PTZ-Funktion
- Überlegene Audioqualität durch mitgeliefertes EPOS EXPAND SP 30T
- Intelligente Lösung mit automatischen Software-Updates, Remote-Geräteverwaltung und -Bereitstellung
- Nutzerfreundliche Plug-and-Play-Lösung
- One-Touch-Teilnahme - Ein Tastendruck, und Sie sind dabei
- Natürliches Meetingerlebnis mit intelligentem Bildausschnitt, Sprachverfolgung und Geräuschunterdrückung - Powered by EPOS AI
- Für Microsoft Teams zertifiziert
- Dual-Screen-Unterstützung
- Inklusive Fernbedienung
- Anschlüsse: Ethernet, HDMI-Ausgang, USB-C/Display-Anschluss, USB-A, MicroSD
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2463 g | Höhe: | 14.8 cm | Länge: | 16.7 cm | Breite: | 41.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Telefonkonferenzsystem, USB-Konferenzlösung, Soundbar, Videokonferenz Gruppen- und Kompaktsysteme, Videokonferenzsystem, Videokonferenztelefon, Videokonferenz Zubehör, Videokonferenzsystem Zubehör, Vision Sensor, konferenztelefon epos, videokonferenzsystem, Videokonferenz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 970,07* | € 1.055,70* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 997,83* | € 1.078,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 989,98* | € 1.078,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.010,67* | € 1.094,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.022,05* | € 1.114,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|