Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbuch OXFORD Office MyColours A5, Format A5, Doppelbindung, 90 Blatt kariert, weiß, SCRIBZEE-kompatibel, EU ECO Label, farbsortierte Deckel, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-171815
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3020120029337
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock

Das Spiralbuch MyColours A5 von OXFORD Office besitzt das Format A5 sowie eine doppelte, weisse und kunststoffüberzogene Bindung. Diese ermöglicht das Umblättern um 360 Grad und ein vollständig flaches Aufliegen des Notizbuches.

Das Spiralbuch umfasst 90 extraweisse und im Raster von 5 mm karierte Blatt Papier. Dieses spezielle OPTIK PAPERreg, sorgt dafür, dass Sie auf beiden Seiten eines Blattes schreiben können, ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Zudem handelt es sich um 90 g/msup2, starkes Papier, welches mit dem EU ECO Label ausgezeichnet ist und daher umweltfreundlich sowie sozialverträglich hergestellt wurde.

Auf den Blättern des Notizbuches befindet sich eine besondere Lineatur mit einer Kopfzeile für Meetingtitel, Themen sowie das Datum und ein Doppelrand, um Stichpunkte zu nummerieren oder hervorzuheben. Ein weisses Deckblatt am Anfang und Ende des Spiralbuches verdeckt die gemachten Notizen.

Ein weiteres Highlight ndash, das MyColours A5 ist SCRIBZEEreg,-kompatibel. Dabei handelt es sich um eine patentierte Erfassungstechnologie, mit deren Hilfe Sie in die im Buch erstellten Notizen leicht per Smartphone digitalisieren und teilen können. Nutzen sie hierfür einfach die vier Eckmarkierungen auf den Seiten.

Sie erhalten das Spiralbuch MyColours A5 von OXFORD Office im farbsortierten 5er-Pack hinsichtlich des aus transluzentem und besonders widerstandsfähigem Polypropylen (PP) gefertigten Deckels.

Ausführung:

  • 5 hochwertige Spiralbücher im Format A5
  • Mit doppelter, weisser und kunststoffüberzogener Bindung
    • ermöglicht das Umblättern um 360deg, und ein vollständig flaches Aufliegen des Notizbuches
  • Mit jeweils 90 extraweissen und karierten Blatt Papier (Raster von 5 mm)
    • spezielles OPTIK PAPERreg, ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes, ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint
    • besondere Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema sowie Datum und Doppelrand, um Stichpunkte zu nummerieren oder hervorzuheben
    • weisses Deckblatt am Anfang und Ende des Spiralbuches verdeckt die Notizen
  • SCRIBZEEreg,-kompatibel, erstellte Notizen daher leicht per Smartphone digitalisier- und teilbar
  • Umweltfreundlich und sozialverträglich hergestellt

Weitere Details:

  • Grammatur: jeweils 90 g/msup2,
  • Material Deckel: jeweils Polypropylen, transluzent und besonders robust
  • Farbe Deckel: farbsortiert
  • Zertifikat: EU ECO Label
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
5
€ 5,49*
ab € 4,32038*
€ 6,26038*
1 Tag
11
1
€ 5,95*
ab € 4,31*
€ 7,07*
10 Tage
33
1
€ 5,87*
ab € 4,42*
€ 7,29*
1
€ 7,95*
ab € 4,79*
€ 7,97*
Lager 3635
5
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 9,996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.