Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Spiralbuch Office My Colours 100102483 DIN A5 kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/892/a013892m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/892/a013892m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/578/y000578o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-112042240
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100102483
EAN/GTIN:
     3020120029337
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Oxford Office My Colours Collegeblock mit flexiblem, transluzentem Deckel. Das weiße, blanko Deckblatt am Anfang und Ende des Collegeblocks verdeckt die Notizen. Extra-weißes und seidenglattes, OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum und Doppelrand, um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MyColours
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
90
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Doppelspiralbindung
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Material:
Polypropylen
Farbe:
farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich)
Anzahl der Blätter:
90 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock MyColours
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, spiralbuch a5 kariert, spiralbuch a5, spiralbuch, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,95*
ab € 4,984*
€ 7,154*
9 Tage
42
1
€ 5,87*
ab € 4,42*
€ 7,17*
1 Tag
20
1
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 7,41*
1 Tag
85
5
€ 5,49*
ab € 5,46166*
€ 7,71166*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,72*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.