Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen-Kopierpapier Copynorm Standard 80 m-², 594 mm breit


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-171037
Hersteller:
     Freytag & Petersen
Herst.-Nr.:
     93958R59-175
EAN/GTIN:
     4026343028927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Kopierpapierrolle
  • Rollen-Kopierpapiere für Grossformatkopierer
  • Sehr gut geeignet auch für Lasergeräte
  • Qualitätspapier, ungestrichen
  • Ungeklebtes Rollenende
  • Gleichmässige Oberfläche für Konturenschärfe
  • Ideal für das Kopieren von Bauplänen und anderen grossen Zeichnungen
  • Alterungsbeständig
  • Beidseitig bedruckbar
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Hülse: ø 76,2 mm (3 Zoll)
  • Rollenlämge: 175 m
  • Farbe: Weiss
  • 1 VE = 2 Rollen
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
594 mm
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
2
Kerndurchmesser:
76,2 mm
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
Laser & Copy
Format:
rund
Länge:
175 m
Breite:
594 mm
Weitere Suchbegriffe: Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Rollenkopierpapier, reprokopierpapier 594mmx175m, reprokopierpapier 175m, rollen kopierpapier, 171037, 171037-SW81, Spezialpapier, Stiftplotter-Papier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 22,81*
€ 30,82*
3 Tage
23
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 24,31*
€ 32,75*
2
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 34,515*
€ 45,915*
Lager 3635
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 34,705*
€ 45,915*
1 Tag
31
1
pro Paket
€ 20,00*
ab € 32,92*
€ 47,01*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 45,915*
€ 54,63885
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,015*
€ 52,37785
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,255*
€ 49,09345
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,465*
€ 46,96335
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,705*
€ 41,29895
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 91,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.