Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth Freisprecheinrichtung Jabra SPEAK2 75, tragbar, bis 4 Teilnehmer, bis 30 m, bis 32 h, 4 Mikrofone, USB-C, UC-optimiert, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-170648
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5706991026863
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Filztasche
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung

Bei der Jabra Bluetooth Freisprecheinrichtung der Serie SPEAK2 75 handelt es sich um eine tragbare Profi-Lösung für hybrides Arbeiten mit bis zu vier Teilnehmern. Ausgestattet mit Schnittstellen für USB-C, lässt sich dieses VoIP-Telefon mit bis zu 8 Endgeräten, z.B. Mobiltelefonen oder PCs, gleichzeitig verbinden. Die einfache Bedienung erfolgt über die LED-Anzeige.

Im Einsatz zeichnet es sich durch eine grosse Bluetooth-Funkreichweite von bis zu 30 Metern aus. Der integrierte und bequem über USB aufladbare 4700 mAh Akku bietet eine Gesprächszeit von bis zu 32 Stunden am Stück .

Darüber hinaus punktet die SPEAK2 75 Bluetooth Freisprechlösung mit optimaler Leistungsstärke und Funktionalität. So sorgt das Super-Breitband-Audio in Verbindung mit dem 65-mm-Breitbandlautsprecher sowie den vier Beamforming-Mikrofonen inkl. Geräuschunterdrückung für für eine glasklare Stimmenübertragung ohne lästige Echobildung oder störende Hintergrundgeräusche. Dank Sprachnivellierung passt sich die Lautstärke aller Teilnehmerstimmen ideal an.

Die rund geformte Bluetooth Freisprecheinrichtung SPEAK2 75 von Jabra besitzt die Masse von B 132,5 x H 35 mm.

Sie erhalten das farblich in Dunkelgrau gehaltene Profi-Gerät wahlweise in einer für Microsoft Teams optimierten Variante oder einer UC-optimierten Variante.

Leistungsmerkmale und technische Highlights:

  • Tragbare Bluetooth Freisprechlösung für professionelles, hybrides Arbeiten
  • Geeignet für die Verbindung mit Mobiltelefonen und PCs
  • Optimal für Konferenzen mit bis zu 4 Teilnehmern bzw. für Räume einer Grösse bis zu 4,5 x 4,5 m
  • Bluetooth-Reichweite bis zu 30 m
  • Kann mit bis zu 8 Endgeräten gleichzeitig verbunden werden
  • Super-Breitband-Audio und 65-mm-Breitbandlautsprecher
  • 4 Beamforming-Mikrofone mit Geräuschunterdrückung und bis zu 4,5 m Reichweite
  • Sprachnivellierung passt die Lautstärke aller Stimmen an
  • Bis zu 32 Stunden Gesprächszeit
  • Einfaches Aufladen des integrierten 4700 mAh Akkus über USB
  • Intuitive Bedienung über LED Anzeige
  • Wahlweise erhältlich in einer für Microsoft Teams optimierten Variante oder einer UC-optimierten Variante

Schnittstellen (beide Varianten):

  • Bluetooth 5.2
  • USB-C

Zertifizierungen (beide Varianten):

  • Microsoft Swift Pair
  • Alcatel-Lucent
  • Avaya, Cisco
  • Unify
  • MFi
  • Zoom Rooms
  • Zoom
  • Google Meet
  • Amazon Chime
  • Google Fast Pair

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt inkl. Reiseetui, Kurzanleitung sowie Garantieerklärung
  • Form: rund
  • Farbe: dark-grey (dunkelgrau)
  • Masse: B 132,5 x H 35 mm
  • Gewicht: 466 g
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 4,50*
ab € 170,42*
€ 203,12*
€ 6,78*
ab € 170,28*
€ 203,19*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 176,28*
€ 209,90*
35 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 184,81*
€ 218,09*
Lager 3635
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,90*
€ 270,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,88*
€ 322,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,05*
€ 317,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,80*
€ 296,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,68*
€ 281,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,90*
€ 277,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB0920-BBP000
ab € 84,35*
Ähnlich
Asus
90XB06L0-BBP010
ab € 97,10*
Ähnlich
Asus
90XB08W0-BSL000
ab € 45,23*
Ähnlich
Asus
90XB077N-MPW000
ab € 44,96*
Ähnlich
Asus
90XB06FA-BME000
ab € 19,51*
Ähnlich
Asus
90XB0510-BBP000
ab € 37,62*
Ähnlich
Asus
90XB08P0-BSS000
ab € 258,64*
Ähnlich
Asus
90NR0CG1-M000M0
ab € 3.956,81*
Ähnlich
Asus
90XB06Q0-BBP010
ab € 32,51*
Ähnlich
Asus
90LM0960-B02170
ab € 105,68*
Ähnlich
Jabra
7710-409
ab € 136,84*
Ähnlich
Jabra
7810-209
ab € 276,74*
Ähnlich
Jabra
8200-231
ab € 897,89*
Ähnlich
Jabra
7700-309
ab € 163,51*
Ähnlich
Targus
CN31
ab € 12,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.