Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Lautsprecher Speak 710 - inkl. Link370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra Lautsprecher Speak 710 - inkl. Link370 Bild 1
Jabra Lautsprecher Speak 710 - inkl. Link370 Bild 1
Jabra Lautsprecher Speak 710 - inkl. Link370 Bild 2
Jabra Lautsprecher Speak 710 - inkl. Link370 Bild 3
Jabra Lautsprecher Speak 710 - inkl. Link370 Bild 4
Jabra Lautsprecher Speak 710 - inkl. Link370 Bild 5
Artikel-Nr.:
     C1117-7710-409
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     7710-409
EAN/GTIN:
     5706991020366
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage

Jabra Lautsprecher Speak 710 - inkl. Link370

Mobile Premium-Freisprechlösung mit herausragendem Sound für Konferenzgespräche und Musikwiedergabe

Merkmale

  • Intensiver Sound für Anrufe und Musik
  • Intuitive Plug-and-play-Konnektivität
  • Exklusives, mobiles Design

Intensiver Sound für Anrufe und Musik

Erleben Sie omni-direktionale Mikrofontechnologie und HD-Voice. Ideal für Sprachübertragung, Musik und Multimedia-Anwendungen Das omni-direktionale Mikrofon ermöglicht eine 360-Grad-Abdeckung für Schallwellen aus allen Richtungen.

Zwei Jabra Speak 710 ohne Kabel verbinden

Auf der Suche nach vollem Stereo-Sound? Oder steht ein größeres Meeting an? Verbinden Sie zwei Jabra Speak 710 innerhalb von Sekunden und sorgen Sie für perfekte Kommunikation in einem Konferenzraum für bis zu 12 Personen – oder genießen Sie Ihre Musik mit noch vollerem Stereoklang.

Kompatibel mit Ihrer Plattform

Alle Jabra USB-Headsets und Freisprechlösungen funktionieren mit den führenden UC-Plattformen. Unsere Produkte sind sofort einsatzbereit und vereinen perfekte Klangqualität mit großartigem Komfort.

Technische Daten

Audio
  • Peak-Leistung
    10 Watt
  • Mikrofon-Typ
    Omnidirektional
  • Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
    +70 dB
  • Zertifizierungen
    Behördliche Zulassungen: CE, FCC, IC, EAC, RRC, CCC, RCM, KCC, TELEC, iDA, NCC, RoHS, REACH, ETA, SIRIM, SDPPI, RCM, NTC Zertifizierungen: Bluetooth 4.1, Skype for Business, Cisco, Avaya, Mitel, Alcatel, Unify
Konnektivität
  • Konnektivität
    USB 2.0 u. Bluetooth® – USB-Kabel (ca. 100 cm)
  • Bluetooth®-Standard
    Bluetooth® 4.2 – Bluetooth® Low Energy (BTLE)
  • Bluetooth Core
    Klasse 1, Version 4.0, HFP 1.6, HSP 1.2, A2DP
  • Funkreichweite
    Bis zu 30 m
  • Unterstützte Bluetooth®-Profile
    Headset-Profil V1.2, Freisprechprofil V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.5
  • Gesprächszeit
    Bis zu 15 Stunden
  • PC-USB-Bluetooth-Dongle (Jabra Link 370)
    USB-BT-Audiogerät/HID-Dongle. Bluetooth® 4.2 – Bluetooth® Low Energy (BTLE)
  • Ladekapazität und -dauer
    USB 5 V / 500 mA – Ladedauer 3 Std.
Allgemein
  • Gewicht (Freisprechlösung)
    298 g
  • Lieferumfang
    Jabra Speak 710 – Jabra Link 370 USB-Adapter – Kurzanleitung – Reiseetui – Garantieerklärung
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
7510-209
ab € 66,66*
Ähnlich
Jabra
7510-109
ab € 71,84*
Ähnlich
Jabra
7710-309
ab € 144,25*
Ähnlich
Jabra
7810-209
ab € 280,25*
Ähnlich
Jabra
7810-109
ab € 269,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.