Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparset MAULpro Whiteboard 2000, B 1200 x H 900 mm + Whiteboard Zubehör Set 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Recycelbar
Artikel-Nr.:
     3635-168367
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6309584.SSIE 84 GRAU
EAN/GTIN:
     4002390088893
Suchbegriffe:
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Pintafel

Dieses Sparset umfasst sowohl das hochwertige MAULpro Whiteboard 2000 als auch das Whiteboard Zubehör Set 3 des deutschen Markenherstellers.

Das für die einfache Wandmontage geeignete und magnethaftende Whiteboard besitzt die Masse von B 1200 x H 900 mm. Selbstverständlich lässt es sich mit Boardmarkern beschriften und ebenso unkompliziert trocken abwischen. Die Oberfläche wurde aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech gefertigt, der 1,3 mm starke Rahmen besteht aus edlem Aluminium.

Das ebenfalls in diesem Sparset enthaltene, umfangreiche Whiteboard Zubehör Set 3 von MAUL ist ideal für professionelles Arbeiten an und mit dem Whiteboard.

Dazu zählen 4 farblich sortierte XL-Boardmarker mit einer Rundspitze von 2 bis 2,5 mm. Hinzu kommen ein magnetischer Tafelwischer, 10 farblich sortierte Exemplare der Rundmagnete MAULsoild mit einer Haftkraft von jeweils 0,6 kg sowie eine magnethaftende und beschriftbare Klemmleiste aus silbereloxiertem Aluminium, welche zum Einklemmen von Papierunterlagen oder zum Einschieben von Kartonstreifen genutzt werden kann.

MAULpro Whiteboard 2000:

  • Einsetzbar wahlweise im Quer- oder Hochformat
  • Geeignet für die Wandmontage
    • Wandabstand für zusätzliche Luftzirkulation hinter dem Board und zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten
    • Lieferung erfolgt inkl. Montagematerial
  • Stahl-Arbeitsfläche auf formstabilem Kern in Sandwichtechnik
    • geräuschdämmend
  • Magnethaftend
  • Mit Boardmarkern beschriftbar und mühelos trocken abwischbar
  • Inkl. Zubehör:
    • Ablageschale
    • 1 x magnethaftender Tafelwischer mit Vlies-Spanneinrichtung
    • 10 x Facetterand-Magnete mit jeweils 30 mm (5 x rot und 5 x blau)
    • 2er-Set verschiebbare Flipchart-Blockhalter
    • 1 x Flipchartblock in den Massen von 360 x 540 mm und mit 20 Blatt
  • Whiteboard GS geprüft
  • Material Oberfläche: Stahlblech, kunststoffbeschichtet
  • Material Rahmen: Aluminium, silbereloxiert
    • Materialstärke von 1,3 mm
  • Farbe Rahmen: aluminiumfarben
  • Masse: B 1200 x H 900 mm
  • Zu 98 % recycelbar
  • Made in Germany
  • Garantie:
    • 3 Jahre auf das Whiteboard
    • 5 Jahre auf die Whiteboard-Oberfläche bei sachgemässer Verwendung

Whiteboard Zubehör Set 3:

  • 1 magnethaftende Klemmleiste
    • individuell beschriftbar
    • kann zum Einklemmen von Papierdokumenten genutzt werden
    • Frontseite zum Einschieben von Kartonstreifen bis maximal H 34 mm
    • Befestigung einzeln oder verlängerbar zu Sichtbändern durch Aneinanderreihen
    • mit Schutzfolie aus Kunststoff
    • aus silbereloxiertem Aluminium
    • Masse von L 210 x B 45 x H 7 mm
  • 4 farblich sortierte XL-Boardmarker
    • jeweils Rundspitze mit 2-2,5 mm
    • 1 x schwarz, 1 x rot, 1 x grün und 1 x blau
  • 1 grauer Tafelwischer
    • magnetisch
    • aus Tafelseite aus dickem Filz und Griffbereich aus angenehmem Schaum-Material für hohe Saugfähigkeit bzw. sicheren Halt
    • Masse von 115 x 60 mm
  • 10 farblich sortierte Rundmagnete MAULsoild
    • Haftkraft von jeweils 0,6 kg
    • zart gewöbtes Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
    • leicht erodierte Oberfläche und Seite mit vertikalen Rillen
    • lackierte Unterseite zum Schutz der Whiteboard-Oberfläche
    • mit feinem Griffrand
    • 2 x gelb, 2 x rot, 2 x blau und jeweils 1 x weiss 1 x grün, 1 x grau und 1 x schwarz
    • Masse von jeweils 24 x H 8 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Nein
Glasboard:
Nein
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Masse B x H:
1200 x 900 mm
Erweiterbar:
Nein
Befestigungsart:
Wandmontage
Material Rahmen:
Aluminium
Lieferumfang:
Magnetleiste, Ablageschale, Tafelwischer, Magnete, verschiebbare Blockhalter, Flipchart-Block, Boardmarker
Trocken abwischbar:
Ja
Im Querformat verwendbar:
Ja
Drehbar:
Nein
Im Hochformat verwendbar:
Ja
Ablageschale:
Ja
Wandmontage:
ja
Farbe Rahmen:
Aluminium eloxiert
Klappbar:
Nein
Höhe:
900 mm
Magnetisch:
Ja
Gestell:
Nein
Breite:
1200 mm
Rahmenlos:
nein
Weitere Suchbegriffe: Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, pinnwand 120cm x 90cm, pinboard, maul pinboard, 168367, 168367-SW81, Whiteboards, Schreib-Tafel magnetisch, Magnet-Pinnwand, Whiteboardtafel magnetisch, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Drehtafel magnetisch, Stativ-Drehtafel magnetisch, Weisswandtafel magnetisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 107,15*
€ 137,59*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,93*
€ 148,43*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 134,64*
€ 171,18*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,18*
€ 203,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.