| |
|
| Artikel-Nr.: 103-686206 Herst.-Nr.: 6309584.SSIE EAN/GTIN: 4002390088893 |
| |
|
| | |
| Whiteboard 2000 MAULpro Set, Stahlblech, beschichtet, BxH 1210 x 910 mm.
Inklusive 4 XL-Marker, 10 Rundmagnete, 1 Tafelwischer, 2 magnetische Alu-Infoleisten. Magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Montage wahlweise im Quer- oder Hochformat. Die exakte Horizontalausrichtung erfolgt mittels Exzenter-Elementen bei der Montage. Schont die Wand - zwischen Arbeitsfläche und Wand zirkuliert Luft. Zu 98% recycelbar, schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland. Das ideale Set für die perfekte Moderation, Präsentation, für Informationen und Notizen.
Robustes Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium, Tafeloberfläche kunststoffbeschichtet, geeignet für permanenten Gebrauch. Inklusive Zubehör: 4 Marker XL in den Farben Schwarz, Rot, Grün und Blau, ein magnethaftender Tafelwischer mit Filz, 10 Rundmagnete Ø 24 mm, farbig sortiert, Haftkraft 0,6 kg, 2 magnethaftende Aluminium-Infoleisten, Länge 210 mm. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Whiteboardsets | Oberfläche: | beschichtet | Eigenschaft: | beschreibbar, magnethaftend | Lieferumfang: | inkl. 4 Marker, 1 Tafelwischer, 1 Ablageschale, 10 Magnete, 2 Infoleisten | Tafelbreite: | 1210 mm | Tafelhöhe: | 910 mm | Tafelfarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, pinnwand 120cm x 90cm, pinboard, maul pinboard, MAUL, 686206 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardset, Whiteboardsets |
| | |
| |