Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-168315 Herst.-Nr.: 6248408 08 ALUMIUM EAN/GTIN: 4002390088084 |
| |
|
| | |
| Die Multifunktionsklemmleiste MAULpro sorgt für einen sicheren Halt des Klemmguts auf der gesamten Länge. Dieses muss lediglich von unten eingeschoben werden und wird anschliessend automatisch sicher festgestellt. Somit ist es ein Must-Have in jedem Büro, Home Office bis hin zur Werkstatt. Die Frontseite der Klemmleiste ist magnethaftend und eignet sich zum Anbringen von Bildern oder Namensschildern. Die Multifunktionsklemmleiste umfasst ebenfalls zwei Multifunktionshaken, die sowohl verschieb- als auch abnehmbar sind. Diese eignen sich, um leichte Jacken, Schlüssel oder Flipchartblöcke ab 11 mm Lochung aufzuhängen. Es eignet sich zudem für Papier ab 80 g/m bis zu Kartons von 1 mm Dicke, denn dieses kann von unten in die Klemmleiste gesteckt werden. Die Klemmleiste ist somit im wahrsten Sinne des Wortes eine Multifunktions-Talent. Zum Ablegen von Stiften oder Aufstellen von Karten eignet sich die Rille an der Oberseite der Leiste.Die Leiste befestigen Sie unkompliziert über das mitgelieferte Befestigungsmaterial an die Wand schrauben. Das Material erlaubt ein leichtes Nachjustieren der Leiste selbst nach der Montage. über die im Lieferumfang enthaltenen Verlängerungsadapter können Sie mehrere Klemmleisten aneinanderreihen und somit beispielsweise einen gesamten Flurbereich mit Klemmleisten ausstatten und Jacken daran aufhängen. Die Multifunktionsklemmleisten MAULpro besteht aus einem in Aluminiumprofil gefasstes, stabiles Whiteboardblech mit Endkappen aus Kunststoff. Dabei verfügt es über eine flache Bauhöhe von nur 15 mm. Die Breite beträgt 42 mm und in der Länge können Sie zwischen 500 und 1000 mm wählen. Wichtige Details: - Multifunktionsklemmleiste MAULpro inklusive 2 Multifunktionshaken zum Aufhängen von leichten Gegenständen
- Eignet sich für Büro, Home Office, Zuhause, Werkstatt
- Frontseite der Klemmleiste ist magnethaftend zur Anbringung von Namensschlidern, Fotos, Notizen etc.
- Einklemmen von Papier ab 80 g/m bis zu Kartons von 1 mm Dicke
- Integrierte Rille zum Ablegen von Stiften oder Aufstellen von Karten
- Inklusive Befestigungsmaterial für Wandmontage (über Schrauben)
- Inklusive Adapterzubehör falls mehrere Klemmleisten aneinander angebracht werden sollen
- Nachjustieren nach Montage möglich
- Material:in Aluminiumprofil gefasstes, stabiles Whiteboardblech mit Endkappen aus Kunststoff
- Grössenvarianten:
- B 42 x T 15 x L 500 mm
- B 42 x T 15 x L 1000 mm
- Farbe: Silber
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Material: | Aluminium | Länge: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchartpapier, Plakat-Klemmschienen, Plakatklemmschienen, Plakatschienen, Poster-Klemmschienen, Posterklemmschienen, Posterschienen, Präsentations-Klemmschiene, Wand-Klemmleiste, Wand-Klemmschiene, Wandklemmleiste, Wandklemmschiene, wand-klemmschiene 1000mm, wand klemmleiste, wandklemmleiste maul, 168315, 168315-SW81, Klemmmappen, Mappen, Klemmschiene, Glaskugel-Papierklemmleiste, Rollstativ-Planhalter, Papierklemmschiene, Wand-Planhalter, Stand-Planhalter, Tisch-Planhalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,30* | € 25,74* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 19,49* | € 27,02* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,47* | € 36,21* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 25,48* | € 36,21* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,59* | € 46,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|