Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6248408 Herst.-Nr.: 6248408 EAN/GTIN: 4002390088084 |
| |
|
| | |
| Multifunktions-Klemmleiste MAULtalent , Werkstoff: Aluminium, Art der Papierbefestigung: Klemmrollen und Magnete, Klemmgut auf der gesamten Länge von unten einfach einschieben. Frontseite magnethaftend, beschrift-/abwischbar. 2 Multifunktionshaken, verschieb- und abnehmbar. Rille an der Oberseite zum Ablegen von Stiften oder Aufstellen von Karten etc., Größe (L x H): 100 cm, 1,5 cm, Garantie gewährt, Garantiedauer: 3 Jahre, Farbe: aluminium Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Klemmgut auf der gesamten Länge von unten einfach einschieben. Frontseite magnethaftend, beschrift-/abwischbar. 2 Multifunktionshaken, verschieb- und abnehmbar. Rille an der Oberseite zum Ablegen von Stiften oder Aufstellen von Karten etc. | Breite: | 42 | Farbe: | aluminium | Höhe: | 1,5 | Werkstoff: | Aluminium | max. Anzahl der Blätter: | 0 | Länge: | 100 | höhenverstellbar: | Nein | selbstklebend: | Nein | Art der Papierbefestigung: | Klemmrollen und Magnete | Anzahl der Arme: | 0 | Herstellerproduktbezeichnung: | Multifunktions-Klemmleiste MAULtalent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchartpapier, Plakat-Klemmschienen, Plakatklemmschienen, Plakatschienen, Poster-Klemmschienen, Posterklemmschienen, Posterschienen, Präsentations-Klemmschiene, Wand-Klemmleiste, Wand-Klemmschiene, Wandklemmleiste, Wandklemmschiene, wand-klemmschiene 1000mm, wand klemmleiste, wandklemmleiste maul |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,23* | € 25,81* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 19,40* | € 27,23* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,49* | € 36,09* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 25,40* | € 36,09* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 27,76* | € 37,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|