Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Sparset 24 mm Schriftbandkassetten TZe-251, 6 + 1 GRATIS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-164116
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     254054
EAN/GTIN:
     4250510866214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Brother
Brother Beschriftungsbänder
Brother Schriftbänder
Brother TZ

Passend für die P-touch Modelle: D600VP, E500VP, E550WVP, H500, H500LI, 350, 540, 540 C, 550, 2400, 2400 E, 2420 PC, 2430 PC, 2450, 2450 DX, 2460, 2470, 2480, 2500 PC, 2700 VP, 2730 VP, 3600, 7500 VP, 7600 VP, 9200 DX, 9200 PC, 9400, 9500 PC, 9600, 9700 PC, 9800 PCN, P 700, P750W, P750 TDI, RL700S

  • selbstklebend
  • ca. 8 m lange Schriftbänder
  • Bandbreite: 24 mm
  • Schriftbandfarbe: weiss
  • Druckfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bandbreite in mm:
24
Material:
Kunststoff
Breite Schriftband:
24 mm
Bandlänge:
8 m
Hersteller-Nr.:
Tze-251
Druckfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Brother TZE, brother tz 24mm sw auf ws, beschriftungsband brother, p-touch beschriftungsbänder brother, 164116, 164116-SW81, Schriftbandkassetten, Schriftbandkassette, Schriftbandkassette für Beschriftungsgerät, Etikettenband, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Etikettenband-Kassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 121,39*
€ 157,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 120,48*
€ 157,48*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 157,48*
€ 187,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 152,99*
€ 182,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 143,52*
€ 170,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 130,78*
€ 155,63
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 120,48*
€ 143,37
pro Satz
1 Satz enthält 7 Stück (ab € 17,21143* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.