Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Aktenvernichter Shredcat 2465, Streifenschnitt 4 mm, P-2, 35 l,19-21 Blatt Schnittleistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz174
Artikel-Nr.:
     3635-163878
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     24654111
EAN/GTIN:
     4019364565618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter

SPS-Sicherheitspaket:

  • patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe
  • Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit intergrierter Kapazitätsauslastungsanzeige (SSC)
  • elektronisch gesicherte Tür über Magnetschalter
  • Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter und Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus)
  • komplette automatische Netztrennung nach 30 Minuten
  • Start-/Stopp-Automatik über Lichtschranke
  • hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank mit praktischem Schnittgutbehälter (35 Liter) aus schlagfestem Kunststoff
  • kraftvoller, laufruhiger 580-Watt-Moto


Technische Daten:

  • Eingabebreite in mm: 240
  • Schnittbreite in mm: Streifen 4,0
  • Schnittleistung (Blatt 80g/qm): 119 - 21
  • Schnittgeschwindigkeit: 100 mm/Sek.
  • Sicherheitsstufe: P-2
  • Auffangvolumen: 35 Liter
  • Leistung (Anschluss): 580 Watt
  • Masse: B 395 x T 291 x H 635 mm
  • Gewicht: 22,0 kg
Weitere Informationen:
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Automatische Papierzuführung:
Nein
Arbeitsbreite:
240 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
21 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Auffangvolumen:
35 l
Schnittart:
Streifenschnitt
Blauer Engel:
Ja
Höhe:
635 mm
Farbe:
weiss
Anzahl Schneidewerke:
1
Sicherheitsstufe:
P-2
Geräuschpegel im Leerlauf:
54 db(A)
Schnittbreite:
4 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Nein
Leistung:
580 W
Format:
DIN A4
Tiefe:
291 mm
Spannung:
230 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
90 mm/s
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
Papier, Büroheftklammern
Gewicht:
22 kg
Breite:
395 mm
Automatische Ölfunktion:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 427,86*
€ 479,47*
Frei Haus
ab € 432,74*
€ 487,78*
4 Tage
7
€ 4,95*
ab € 451,81*
€ 505,23*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,58*
€ 505,95*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 560,25*
€ 614,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,23*
€ 730,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,60*
€ 705,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,33*
€ 687,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,79*
€ 675,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,25*
€ 666,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,69*
Zubehör
Krug & Priester
9000403
ab € 28,76*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,54*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.