Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM- SECURIO B24, Partikelschnitt 0,78 x 11, m. Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz174
Artikel-Nr.:
     3635-163690
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1785111O
EAN/GTIN:
     4026631034951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder

Überzeugend durch starke Leistung, optimalen Bedienkomfort und EMCS-System. Wählbar sind 3 Funktions-Modi: Shut-down, automatisches Abschalten und Permanent-Modus. Bei Nichtgebrauch schaltet sich das Gerät automatisch aus. Multifunktionsbedientaste mit versch. Funktionsmodis die Leuchtsymbole zeigen folgende Fehlermeldungen an: Auffangbehälter voll, automatischer Rücklauf und geöffneter Zugang zum Auffangbehälter.

  • zerkleinert CDs, Kreditkarten und Kundenkarten (1,9 x 15 mm Partikelschnitt nur Kredit- und Kundenkarten)
  • klappbares Sicherheitselement sorgt für optimalen Bedienungsschutz und kann bei Bedarf, um grössere Papiermengen zu zerkleinern, aufgeklappt werden
  • Eingabebreite: 240 mm
  • Schnittgeschwindigkeit: ca. 65 mm/Sek.
  • Volumen Schnittgutbehälter: 34 Liter
  • Sicherheitsstufe nach DIN 66399
  • Leistung/Anschluss: 500 W/230 V
  • Masse: ca. B 395 x T 317 x H 605 mm


Für alle HSM SECURIO Modelle gilt:

  • made in Germany
  • 30 Jahre Garantie auf die Vollstahl-Schneidwellen
  • energiesparend durch ZES- oder EMCS-System (bis zu 90% Energieersparnis gegenüber herkömmlichen Stand-by-Schaltungen)
  • einfache Bedienung über nur einen Schalter
  • geschlossenes Getriebe schützt vor Papierstaub und erhöht somit die Lebensdauer
  • Vollstahl-Schneidwellen, denen Heft- und Büroklammern nichts anhaben können
  • Motor ist thermisch gesichert
Weitere Informationen:
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Automatische Papierzuführung:
Nein
Arbeitsbreite:
240 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
6 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Auffangvolumen:
34 l
Schnittart:
Partikelschnitt
Blauer Engel:
Ja
Höhe:
605 mm
Partikellänge:
11 mm
Farbe:
weiss
Anzahl Schneidewerke:
1
Sicherheitsstufe:
P-6
Geräuschpegel im Leerlauf:
56 db(A)
Schnittbreite:
0,78 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Nein
Leistung:
500 W
Format:
DIN A4
Tiefe:
317 mm
Spannung:
230 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
Papier
Breite:
395 mm
Automatische Ölfunktion:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 6, 163690, 163690-SW81, Small-Office-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter, Kleinakten-Reisswolf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 861,97*
€ 906,86*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 866,47*
€ 910,44*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 944,05*
€ 995,31*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 964,08*
€ 1.013,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.018,14*
€ 1.072,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,94*
€ 1.276,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,00*
€ 1.270,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,91*
€ 1.249,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,71*
€ 1.231,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,14*
€ 1.211,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.