Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Flipchart solid Rundfuss + 5 Blöcke a'¡ 20 Blatt und 4 Marker gratis


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-163494
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     254024
EAN/GTIN:
     4250510865989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel

Set bestehend aus:
MAUL Flipchart solid plus, mobil

  • flexibel im Einsatz und hochwertig in der Verarbeitung
  • stufenlos höhenverstellbar: von 1780 - 1960 mm
  • Tafel (660 x 970 mm) aus Melaminharzplatte und kunststoffbeschichtetem Stahlblech
  • Tafeloberfläche ist magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • 2 seitlich aus- und einklappbare, magnethaftende Papierhalter für zusätzliche Präsentationsfläche
  • Abdeckplatte aus eloxiertem Aluminium, sorgt für planes Anliegen des Papiers und dient als Papier-Abreisskante
  • Masse: B 680 x T 630 x H 1780 - 1960 mm


Flipchart-Blöcke, 80 g/qm, kariert, 5 Stück

  • beschichtetes, holzfreies Papier
  • Blattformat: 680 x 980 mm
  • 5 Blocks a'  20 Blatt = 1 Paket


STAEDTLER Flipchartmarker Lumocolor 356

  • Tinte schlägt nicht durchs Papier
  • Dry Safe-Ausstattung: einige Tage offen lagerfähig
  • geruchlos
  • als 4er- oder 6er-Set farbsortiert
Weitere Informationen:
Beschreibbar:
Ja
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Ja
Tafelhöhe:
970 mm
Tafelbreite:
660 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Lieferumfang:
2 Seitenarme,4 Markerstifte, 5 Flipchart-Blocks
Trocken abwischbar:
Ja
Höhe min.:
1780 mm
Anzahl Seitenarme:
2
Drehbar:
Nein
Fuss:
Rundfuss
Klappbarer Schnellwechsel-Blockhalter:
Ja
Magnethaftend:
Ja
Ablageschale:
Ja
Klappbar:
Nein
Gewicht:
21,3 kg
Material Tafel:
Stahlblech
Höhe max.:
1960 mm
Breite:
680 mm
Material Gestell:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, flipchart marker, 163494, 163494-SW81, Multiboard, Flipchart mit Rollen, Stand-Flipchart, Flipchart mobil, Flipscharts, Standard-Flipchart
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 151,64*
€ 193,94*
€ 4,95*
ab € 161,16*
€ 205,01*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 193,94*
€ 230,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 191,87*
€ 228,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 178,67*
€ 212,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 160,45*
€ 190,94
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 151,64*
€ 180,45
pro Satz
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.