Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLYMPIA Banknotenprüf- und Zählmaschine NC-560


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-162841
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     947730560
EAN/GTIN:
     4030152947614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
  • die Maschine hilft, Banknoten einfach und schnell zu prüfen und zu zählen
  • ausgestattet mit unterschiedlichen Funktionen und leicht zu bedienen
  • mit Zählstopp-Funktion von 1 - 999 programmierbar, Additionsfunktion, Stückzähl-Modus, einfaches Programm-Update per Micro-SD-Karte
  • Stückzähler, vorsortierte Scheine
  • Geschwindigkeit: 1000/Minute
  • Echtheitsprüfung: UV-, MG-, MT-, 2D-Prüfung
  • Kapazität Einzug/Auswurf: 100/200 Noten
  • Bündel-/Additionsfunktion
  • grosses LC-Display
  • Reportfunktion mit Detailauflistung
  • automatische oder manuelle Start-/Stoppfunktion
  • Anschluss für externes Display und Drucker
  • Masse: ca. B 244 x T 290 x H 188 mm
  • Gewicht: ca. 5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Zählart:
Geldscheinzähler
Anschlüsse:
USB
Software Updates:
Ja
Funktionen:
Addition, Bündelung, Echtheitsprüfung
Vorsortierte Scheine:
Ja
Kapazität:
100 Scheine
EZB geprüft:
Nein
Tiefe:
115 mm
Währung:
Euro
Geschwindigkeit:
1000 Noten/ Minute
Garantie:
2 Jahre
Höhe:
188 mm
Breite:
244 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
€ 5,87*
ab € 200,56*
€ 238,69*
€ 6,78*
ab € 201,07*
€ 238,96*
5 Tage
475
Frei Haus
ab € 213,53*
€ 252,40*
€ 6,90*
ab € 230,51*
€ 271,21*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 304,14*
€ 349,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,41*
€ 415,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,65*
€ 412,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,28*
€ 396,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,25*
€ 388,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,14*
€ 361,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
947730590
ab € 361,13*
Zubehör
Olympia
947730570
ab € 256,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.