Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-161357 Herst.-Nr.: 170025440821 EAN/GTIN: 886111748938 |
| | |
|
| | |
| - Original HP Druckpatronen sind exakt auf Ihren HP Drucker abgestimmt und liefern überragende Druckqualität und hohe Zuverlässigkeit
Verwendbar mit folgenden Druckern: OfficeJet Pro 251 dw OfficeJet Pro 276 dw OfficeJet Pro 8100 ePrinter OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One OfficeJet Pro 8600 Premium e-All-in-One OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One OfficeJet Pro 8615 e-All-in-One OfficeJet Pro 8616 e-All-in-One OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One OfficeJet Pro 8625 e-All-in-One OfficeJet Pro 8630 e-All-in-One OfficeJet Pro 8640 e-All-in-One OfficeJet Pro 8660 e-All-in-One Weitere Informationen: | | Farbe: | magenta | Kapazität ca./ Seiten: | null | Sparpack: | Nein | Seitenleistung Farbe: | 1500 | Fassungsvermögen: | 17 ml | Seitenleistung: | 1 x 1500 Seiten | kompatibel zu: | HP 951XL (CN047AE) | Inhalt: | null ml | Originalzubehör: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone magenta, druckerpatrone, druckerpatrone hp, 161357, 161357-SW81, Ink-Jet, Druckpatrone, Tintenpatrone, Tinte, Ink-Cartridge, Inkjet-Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 30,18* | € 38,82* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 30,67* | € 38,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,73* | € 38,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,66* | € 38,97* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,91* | € 45,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|