Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A4-Tischfalzmaschine TF Mega-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-161287
Hersteller:
     HEFTER Systemform
Herst.-Nr.:
     10061851
EAN/GTIN:
     4260147920210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brieffalzmaschine
Falzmaschine
Letter Folder
falzmaschine a4

Die äusserst robuste, vielseitige und einfach zu bedienende Falzmaschine bietet alle gängigen Falzarten und PKrarbeitet Papiere mit einem Gewicht von 50-150g/qm2 und Papierformate bis zu einer Grösse von DIN A4. Der grosse Vorteil für den Bediener: mittels Schnelleinstellung und Feinjustierung kann TF Mega-S sehr schnell und genau eingestellt werden, so dass sie stets hervorragende Falzergebnisse liefert. Auch die Falzparallelität kann bei Bedarf genau justiert werden. Mit integriertem Zähler und Vorwahlzähler.
Max. Geschwindigkeit von bis zu 7.200 Falzungen/Std.
nach dem Falzen des letzten Blattes geht die Maschine automatisch in Ruhestellung
mit einstellbarer Schuppenband-Ablage, die für eine saubere Ablage von bis zu 200 gefalzten Bätter sorgt
Falzarten: Einfach-, Z-, Wickel- und Doppelparallelfalz
Gewicht: ca. 20 kg
Masse: L 760 x B 380 x H 460 mm

Weitere Informationen:
Zuführtisch bis:
200 Anzahl_Blatt
Falzgeschwindigkeit:
115 Blatt/min
Display:
Ja
Format:
DIN A4
Höhe:
460 mm
Gewicht:
22.150 kg
Breite:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: brieffalzmaschine, hefter falzmaschine, 161287, 161287-SW81, Falzmaschinen, Faltmaschine, Automatische Brief-Falzmaschine, Hefter, Anleimmaschine
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 875,12*
€ 941,63*
Frei Haus
ab € 900,03*
€ 986,46*
Frei Haus
ab € 982,25*
€ 1.043,33*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.013,22*
€ 1.074,34*
€ 4,95*
ab € 1.013,86*
€ 1.074,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,34*
€ 1.278,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,45*
€ 1.270,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,11*
€ 1.240,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,89*
€ 1.220,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,22*
€ 1.205,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.