| |
|
| Artikel-Nr.: 224-161287 Herst.-Nr.: 10061851 EAN/GTIN: 4260147920210 |
| | |
|
| | |
| Die äusserst robuste, vielseitige und einfach zu bedienende Falzmaschine bietet alle gängigen Falzarten und PKrarbeitet Papiere mit einem Gewicht von 50-150g/qm2 und Papierformate bis zu einer Grösse von DIN A4. Der grosse Vorteil für den Bediener: mittels Schnelleinstellung und Feinjustierung kann TF Mega-S sehr schnell und genau eingestellt werden, so dass sie stets hervorragende Falzergebnisse liefert. Auch die Falzparallelität kann bei Bedarf genau justiert werden. Mit integriertem Zähler und Vorwahlzähler. Max. Geschwindigkeit von bis zu 7.200 Falzungen/Std. nach dem Falzen des letzten Blattes geht die Maschine automatisch in Ruhestellung mit einstellbarer Schuppenband-Ablage, die für eine saubere Ablage von bis zu 200 gefalzten Bätter sorgt Falzarten: Einfach-, Z-, Wickel- und Doppelparallelfalz Gewicht: ca. 20 kg Masse: L 760 x B 380 x H 460 mm Weitere Informationen: | | Zuführtisch bis: | 200 Anzahl_Blatt | Falzgeschwindigkeit: | 115 Blatt/min | Display: | Ja | Format: | DIN A4 | Höhe: | 460 mm | Gewicht: | 22.150 kg | Breite: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 875,12* | € 941,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 900,03* | € 986,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 982,25* | € 1.043,33* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.013,86* | € 1.074,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.013,22* | € 1.074,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|