| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HEF10061851 Herst.-Nr.: 10061851 EAN/GTIN: 4260147920210 |
| |
|
| | |
| Die Falzmaschine falzt bis A4, 4 Falzarten, robustes Gerät mit Schuppenablage, Einfach-, Z-, Wickel-, Doppelparallelfalz, Falztaschen-Schnelleinstellung/ -Feinjustierung, Feineinstellung der Falzparallelität, Papiergewichte: 50 - 150 g/ qm, Display mit 4-stelligem Zähler, Vorwahlzähler und Statusanzeige, justierbare Schuppenbandablage bis 200 Blatt, max. Geschwindigkeit bis zu 6.900 Falzungen/h. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (H x B x T) 460 x 758 x 378 | Ausführung: | bis Format DIN A4 | Gewicht: | 20 kg | Anreißer (Online): | A4-Falzmaschine TF MEGA-S, hellgrau | Aufzählung (Online): | falzt sowohl DIN A5 sowie DIN A4 Geschwindigkeit von bis zu 6.900 Falzungen/Std. 4 verschiedene Falzarten (Einfach-, Wickel-, Z- und Doppelparallelfalz) Papierverarbeitung von 50 - 150g/qm Papierzuführung von ca. 200 Blatt (80g/qm) selbsterklärende Falzartenskala auf den Falztaschen Paper-out Kontrolle und Stauwächter Display mit 4-stelligem Zähler, Vorwärtszähler und Statusanzeige justierbare Schuppenablage für bis zu 200 Blatt Maße (H x B x T): 460 x 758 x 378 mm Gewicht: 20 kg Farbe: hellgrau | Kurzbeschreibung (Online): | A4-Falzmaschine TF MEGA-S, falzt DIN A4 + A5, bis zu 6900 Falzungen/h, hellgrau | Langbeschreibung (Online): | Die Falzmaschine falzt bis A4, 4 Falzarten, robustes Gerät mit Schuppenablage, Einfach-, Z-, Wickel-, Doppelparallelfalz, Falztaschen-Schnelleinstellung/ -Feinjustierung, Feineinstellung der Falzparallelität, Papiergewichte: 50 - 150 g/ qm, Display mit 4-stelligem Zähler, Vorwahlzähler und Statusanzeige, justierbare Schuppenbandablage bis 200 Blatt, max. Geschwindigkeit bis zu 6.900 Falzungen/h. | Ursprungsland: | TW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 875,12* | € 941,63* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 900,03* | € 986,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 982,25* | € 1.043,33* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.013,86* | € 1.074,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.013,22* | € 1.074,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|