Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzmaschine TF MEGA-S HEFTER SYSTEMFORM 10061851, Falzleistung 115, 1 Zufuhrschächte, lichtgrau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-550878
Hersteller:
     HEFTER Systemform
Herst.-Nr.:
     10061851
EAN/GTIN:
     4260147920210
Suchbegriffe:
Brieffalzmaschine
Falzmaschine
Letter Folder
falzmaschine a4
Die kleine TF MEGA-S ist äußerst leicht zu bedienen. Die große ausziehbare Schuppenablage garantiert eine saubere Ablage der präzise gefalzten Papiere. Das Gerät ist größtenteils aus Metall und damit sehr stabil und langlebig. Damit sind auch größere Mengen problemlos zu verarbeiten. Bis zu 200 Blatt passen sowohl in die Zuführung als auch in die Schuppenablage. Ein Display mit Statusanzeige, Zähler und Vorwahlzähler, eine zentrale Breiteneinstellung und eine Feinjustierung für Falz und Falzparallelität gehören zur Standardausstattung.
Falzung Einfach-, Wickel-, Z-, Doppelparallelfalz, für Papiergrößen A6 bis A4, Breite 380mm, Tiefe 760mm, Höhe 460mm, Eigengeräusch max. 58dB, Zertifikate und Zulassungen CE-Zeichen Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Falzung:
Einfach-, Wickel-, Z-, Doppelparallelfalz
Farbe:
lichtgrau/grau
Falzleistung:
115
Kapazität pro Minute:
115
für Papiergrößen:
DIN A6 bis DIN A4
Anzahl Zufuhrschächte:
1
Breite:
380
Tiefe:
760
Höhe:
460
Eigengeräusch max.:
58
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Dokumentenstärke:
0.05015
Dokumentenlänge:
100
Besonderheit:
4 Falzarten: Einfach-, Wickel-, Z-, Doppelparallelfalz. Papi
Weitere Suchbegriffe: brieffalzmaschine, hefter falzmaschine, Falzmaschine TF MEGA-S, Anleimer, Anleimgerät, Anleimmaschine, Brief-Falzmaschine, Brief-Falzmaschinen, Brieffalzer, Brieffalzmaschinen, Briefschließer, Büromaschine, Büromaschinen, Falzmaschinen, Kuvertier-Maschine
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 876,94*
€ 936,19*
Frei Haus
ab € 917,88*
€ 1.004,02*
Lager 107
Frei Haus
ab € 986,42*
€ 1.037,40*
€ 4,95*
ab € 1.018,05*
€ 1.068,28*
Frei Haus
ab € 1.019,78*
€ 1.068,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,40*
€ 1.234,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,54*
€ 1.221,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,18*
€ 1.194,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,72*
€ 1.178,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,42*
€ 1.173,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.