Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Canon Tintenpatronen CLI-526, CMY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-160601
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     544768
EAN/GTIN:
     8714574554457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Die original Canon Tintenpatronen wurden speziell für hohe Ansprüche und hohe Zuverlässigkeit entwickelt
  • Die Patronen gewährleisten eine lange und gleichbleibende Druckqualität
  • Kapazität: 3 x 500 Seiten

Verwendbar mit folgenden Druckern:

Pixma IP 4850

Pixma IP 4950

Pixma IX 6500 Series

Pixma IX 6550

Pixma MG 5140

Pixma MG 5150

Pixma MG 5240

Pixma MG 5250

Pixma MG 5300 Series

Pixma MG 5340

Pixma MG 5350

Pixma MG 6150

Pixma MG 6200 Series

Pixma MG 6250

Pixma MG 8150

Pixma MG 8200 Series

Pixma MG 8240

Pixma MG 8250

Pixma MX 710 Series

Pixma MX 715

Pixma MX 885

Pixma MX 890 Series

Pixma MX 895

Weitere Informationen:
Farbe:
cyan; magenta; gelb
Kapazität ca./ Seiten:
null
Sparpack:
Ja
Seitenleistung Farbe:
1 x 500
Fassungsvermögen:
27 ml
Seitenleistung:
1 x 500 Seiten
kompatibel zu:
Canon CLI-526 CMY (4541B009)
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 4850; Pixma IP 4950; Pixma IX 6500 Series; Pixma IX 6520; Pixma IX 6550; Pixma MG 5140; Pixma MG 5150; Pixma MG 5240; Pixma MG 5250; Pixma MG 5300 Series; Pixma MG 5340; Pixma MG 5350; Pixma MG 6120; Pixma MG 6150; Pixma MG 6200 Series; Pixma MG 6250; Pixma MG 8120; Pixma MG 8150; Pixma MG 8200 Series; Pixma MG 8240; Pixma MG 8250; Pixma MX 710 Series; Pixma MX 715; Pixma MX 882; Pixma MX 885; Pixma MX 890 Series; Pixma MX 895
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
pro Packung
€ 8,00*
ab € 29,64*
€ 37,87*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 29,42*
€ 37,87*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 29,54*
€ 37,97*
1 Tag
70
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,69*
€ 38,18*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,32*
€ 49,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 39,32* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4540B006
ab € 19,75*
Ähnlich
Canon
4541B001
ab € 10,07*
Ähnlich
Canon
4544B001
ab € 9,66*
Ähnlich
Canon
4542B001
ab € 9,96*
Ähnlich
Canon
4543B001
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.