Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-160124 Herst.-Nr.: 9301182 EAN/GTIN: 4002390048613 |
| | |
|
| | |
| Ideal zur Ergänzung an einem Schreibtisch als raumsparende Steh-Arbeitsfläche. Der Klemmfuss des Tischpults ist einfach und schnell an der Schreibtischplatte (max. 80 mm stark) montiert. Die Platte verfügt über eine Ablage für Stifte und eine Ablagekante für Dokumente/Unterlagen. Die Platte ist in Buche (mehrschichtverleimte Multiplexplatte) oder in Grau (melaminharzbeschichtet) erhältlich. Technische Daten: - Tragkraft: ca. 30 kg
- Teleskopsäule aus stabilem Stahl
- stabile Platte
- Platte von 310 - 425 mm stufenlos verstellbar
- Platte um 360-° dreh- und um 10-° neigbar
- Gewicht: ca. 8,56 kg
- Masse: B 600 x T 520 x H 310 - 425 mm (ohne Klemmfuss)
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | SCHÄFER Dekorsystem: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, ergonomisches Stehpult, rednerpult maul, redner pult, wand-uhr eckig, 160124, 160124-SW81, Ansatztisch, Ansatztische, Schreibtischansatzplatte, Schreibtischaufsatz, Rolltisch, Arbeitspult, Stehtisch |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 134,64* | € 165,83* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 144,05* | € 176,27* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,85* | € 177,32* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 146,55* | € 180,24* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,95* | € 223,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|