Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Samsung Toner MLT-D1052S, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-160063
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     120025441241
EAN/GTIN:
     191628481293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Die Tonerkassetten sorgen für eine 1a-Druckqualität. Klare, gestochen scharfe Linien bei Text und Grafik sind gewährleistet. Beim Wechseln der Tonerkassette erneuern Sie das komplette Drucksystem, damit bleibt der Drucker immer in Bestform.

Verwendbar mit folgenden Druckern:[br/]F 116 P[br/]ML-1900 Series[br/]ML-1910[br/]ML-1911[br/]ML-1915[br/]ML-1915 Series[br/]ML-1915 DSP[br/]ML-2525[br/]ML-2525 Series[br/]ML-2525 W[br/]ML-2526[br/]ML-2540[br/]ML-2540 R[br/]ML-2545[br/]ML-2580 N[br/]ML-2581 N[br/]ML-2581 ND[br/]SCX-4600 FN[br/]SCX-4623 Series[br/]SCX-4623 F[br/]SCX-4623 FN[br/]SCX-4623 FW[br/]SF-650[br/]SF-650 Series[br/]SF-650 P

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
1500
Kapazität ca./ Seiten:
1500
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
kompatibel zu:
Samsung MLT-D1052S (SU759A)
Originalzubehör:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 4,15*
ab € 40,18*
€ 52,97*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 40,72*
€ 53,05*
1 Tag
200
€ 4,50*
ab € 43,40*
€ 56,48*
€ 3,50*
ab € 52,03*
€ 67,84*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 71,46*
€ 91,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.